Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Kameratasche Gr. XL FASHION Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Kameratasche Gr. XL FASHION Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, hellblau
PEDEA Kameratasche Gr. XL FASHION Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, hellblau
PEDEA Kameratasche Gr. XL FASHION Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, hellblau
PEDEA Kameratasche Gr. XL FASHION Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, hellblau
PEDEA Kameratasche Gr. XL FASHION Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, hellblau
PEDEA Kameratasche Gr. XL FASHION Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, hellblau
PEDEA Kameratasche Gr. XL FASHION Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, hellblau
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-65065437
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     65065437
EAN/GTIN:
     4048466942188
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
PEDEA Kameratasche "Fashion" - Moderner Begleiter für Ihre Fototouren

Die modische PEDEA Kameratasche ist die perfekte Transport- und Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Spiegelreflex- oder Systemkamera. Kameras mit angebrachten Objektiven werden in die Tasche gesteckt und sind somit bei Bedarf sofort herausnehmbar und einsatzbereit. Das Hauptfach mit den Innenabmessungen 23 x 16,5 x 12 cm (B x H x T) bietet Platz für Ihre Kamera mit Objektiv, sowie 1-2 kleinere bis mittlere Objektive zum Wechseln. Das Fach ist weich gepolstert und bietet somit optimalen Schutz vor Kratzern und Stößen. Durch die zwei variablen Trennstreifen in der Tasche können Sie den Body auch getrennt von den Objektiven mitführen, ohne dass diese lose in der Tasche herumliegen. Die Tasche verfügt neben dem Hauptfach noch über insgesamt fünf weitere Zusatzfächer – an der Innenseite des Deckels und vier auf der Außenseite der Tasche. Die Tasche besitzt einen Tragegriff, einen abnehmbaren gepolsterten Schultergurt und einen an der Rückseite angebrachten Gurt zur Befestigung an einem Trolleygestänge. So können Sie je nach Belieben Ihre Tasche tragen.

Die fünf Zubehörfächer ...
An der Außenseite der Tasche sind seitlich zwei Netztaschen angebracht, in denen Sie Zubehör für den schnellen Zugriff verstauen können wie z.B. einen Filter oder den Deckel des Objektivs. An der Vorder- und Rückseite ist jeweils ein Zubehörfach mit Reißverschluss für weitere, kleinere Utensilien. Auch für Ihre Speicherkarten und Ersatzakkus wird gesorgt - zwei Verstaumöglichkeiten sind hierfür in der vorderen Außentasche eingenäht und bieten einen sicheren Platz für die empfindlichen Chips. Im Deckel der Tasche befindet sich ein Fach mit Klettverschluss, in dem z.B. Datenkabel oder ähnliches Platz finden.

Die eingenähte Regenschutzhülle ...
Die wasserabweisende Regenschutzhülle bietet Ihnen perfekten Schutz für Ihre Kameratasche. Mit nur wenigen Handgriffen schnell über die Tasche gezogen, kann Ihnen auch ein plötzlicher Regenschauer nichts mehr anhaben. Damit die Hülle nicht verloren geht ist diese in einem separaten Fach auf der Rückseite der Tasche eingenäht.

Weitere Informationen:
GIBT KRATZERN, STÜRZEN & NÄSSE KEINE CHANCE:
Dank einer stabilen Polsterung mit weichem Innenfutter und einem Regenschutz, an dem Feuchtigkeit abperlt, ist Ihre Kamera jederzeit bestens geschützt.
GENUG PLATZ FÜR ALLE ESSENTIALS:
Dank 5 weiterer Zubehörfächer können in der Tasche zusätzlich Datenkabel, Speicherchip, Akku & Co. Bequem verstaut werden.
HÖCHSTER TRAGEKOMFORT:
Der Transport Ihrer Kamera ist in jeder Situation bequem und kinderleicht. Der stufenlos verstellbare Schultergurt und die Option, die Tasche an Ihren Gürtel anzubringen, machen es möglich.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Kamerafach:
23 x 16,5 x 12 cm
Außenmaße:
26 x 19 x 16 cm
eingenähter Regenschutz:
Ja
Variable Trennstreifen:
Ja
Zusatzfächer:
5
Gewicht::
500 gr.
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche pedea, camcordertasche, SLR, Kamera-Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
65065430
ab € 17,89*
Ähnlich
Pedea
65065439
ab € 17,93*
Ähnlich
Pedea
65065435
ab € 17,69*
Ähnlich
Pedea
65065436
ab € 17,72*
Ähnlich
Pedea
65065438
ab € 17,99*
Ähnlich
Pedea
65065434
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.