Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Notebook Schutzhülle 14,1 Zoll (35,8 cm) Sleeve Laptop Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Notebook Schutzhülle 14,1 Zoll (35,8 cm) Sleeve Laptop Tasche
PEDEA Notebook Schutzhülle 14,1 Zoll (35,8 cm) Sleeve Laptop Tasche
PEDEA Notebook Schutzhülle 14,1 Zoll (35,8 cm) Sleeve Laptop Tasche
PEDEA Notebook Schutzhülle 14,1 Zoll (35,8 cm) Sleeve Laptop Tasche
PEDEA Notebook Schutzhülle 14,1 Zoll (35,8 cm) Sleeve Laptop Tasche
PEDEA Notebook Schutzhülle 14,1 Zoll (35,8 cm) Sleeve Laptop Tasche
PEDEA Notebook Schutzhülle 14,1 Zoll (35,8 cm) Sleeve Laptop Tasche
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-66060151
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66060151
EAN/GTIN:
     4048466900539
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Schutz für Netbooks bis 14,1 Zoll (35,8cm)

Die modische PEDEA Schutzhülle sind für alle, die Ihr Notebook leicht und flexibel transportieren wollen. Der Sleever ist aus robustem und elastischem Neopren gefertigt, damit ein optimaler Schutz vor Feuchtigkeit, Kratzern und kleineren Beschädigungen gewährleistet ist. Der spezielle Doppelreißverschluss ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten. Die vier Schlaufen im Inneren der Tasche erlauben es Ihnen, Ihr Gerät im aufgeklappten Zustand zu bedienen, ohne es herausnehmen zu müssen.

Bitte beachten Sie, dass sich die Zollangabe Ihres Notebooks auf das Display bezieht und nicht auf das Gehäuse. Um eine perfekte Passgenauigkeit zu erlangen, vergleichen Sie bitte die Abmessungen Ihres Notebooks mit den hier angegebenen Größen.

Weitere Informationen:
OPTIMALER SCHUTZ:
Das weiche Neopren besitzt stoßdämpfende und wasserabweisende Eigenschaften. Für einen zuverlässigen Schutz vor Kratzern, Stürzen und Nässe.
SICHER VERSTAUT:
Die dünnen und leichten Neoprenhüllen besitzen integrierte Fixierbänder, so dass Sie Ihr Gerät bequem und sicher verstauen können.
LANGE LEBENSDAUER:
Neopren zeichnet sich durch robuste, strapazierfähige Eigenschaften aus, außerdem sorgen hochwertige Reißverschlüsse zusätzlich für eine langlebige Qualität.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Laptopfach:
35 x 25 cm
Außenmaße:
37 x 27,5 cm
Verschlusstyp::
Reißverschluss
Gewicht::
174 gr.
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, pedea notebook schutzhülle, 14-Zoll, Notebooktasche, Laptoptasche, Notebook-tasche, Laptop-tasche, Schutzhülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.