Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Notebook Schutzhülle 15,6 Zoll (39,6 cm) Sleeve Laptop Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Notebook Schutzhülle 15,6 Zoll (39,6 cm) Sleeve Laptop Tasche
PEDEA Notebook Schutzhülle 15,6 Zoll (39,6 cm) Sleeve Laptop Tasche
PEDEA Notebook Schutzhülle 15,6 Zoll (39,6 cm) Sleeve Laptop Tasche
PEDEA Notebook Schutzhülle 15,6 Zoll (39,6 cm) Sleeve Laptop Tasche
PEDEA Notebook Schutzhülle 15,6 Zoll (39,6 cm) Sleeve Laptop Tasche
PEDEA Notebook Schutzhülle 15,6 Zoll (39,6 cm) Sleeve Laptop Tasche
PEDEA Notebook Schutzhülle 15,6 Zoll (39,6 cm) Sleeve Laptop Tasche
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-66060230
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66060230
EAN/GTIN:
     4048466092753
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Schutz für Netbooks bis 15,6 Zoll (39,6cm)

Die modische PEDEA Schutzhülle sind für alle, die Ihr Notebook leicht und flexibel transportieren wollen. Der Sleever ist aus robustem und elastischem Neopren gefertigt, damit ein optimaler Schutz vor Feuchtigkeit, Kratzern und kleineren Beschädigungen gewährleistet ist. Der spezielle Doppelreißverschluss ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten. Die vier Schlaufen im Inneren der Tasche erlauben es Ihnen, Ihr Gerät im aufgeklappten Zustand zu bedienen, ohne es herausnehmen zu müssen.

Bitte beachten Sie, dass sich die Zollangabe Ihres Notebooks auf das Display bezieht und nicht auf das Gehäuse. Um eine perfekte Passgenauigkeit zu erlangen, vergleichen Sie bitte die Abmessungen Ihres Notebooks mit den hier angegebenen Größen.

Weitere Informationen:
BESTER SCHUTZ FÜR IHR GERÄT:
Wasserabweisendes und stoßdämpfendes Neopren schützt den Laptop zuverlässig vor äußeren Einflüssen.
SICHERE & EINFACHE HANDHABUNG:
Die schmalen und leichten Neoprenhüllen ermöglichen ein kinderleichtes Verstauen Ihres Geräts in Tasche, Rucksack & Ko.
LANGLEBIG & STRAPAZIERFÄHIG:
Robustes Neopren und hochwertig verarbeitete Reißverschlüsse sorgen für höchste Qualität.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Laptopfach:
39,5 x 29 cm
Außenmaße:
41,5 x 31 cm
Verschlusstyp::
Reißverschluss
Gewicht::
205 gr.
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, pedea notebook schutzhülle, 15-Zoll, Notebooktasche, Laptoptasche, Notebook-tasche, Laptop-tasche, Schutzhülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.