| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CZ5WH-66060457 Herst.-Nr.: 66060457 EAN/GTIN: 4048466916950 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutz für Notebooks bis 15,6 Zoll (39,6 cm)
Die stylische PEDEA Design Notebooktasche ist für alle, die Ihr Notebook leicht und flexibel transportieren wollen. Die Tasche ist aus robustem und elastischem Neopren gefertigt, damit ein optimaler Schutz vor Feuchtigkeit und Kratzern gewährleistet ist. Der spezielle Doppelreißverschluss ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | LANGLEBIG & SICHER: | Strapazierfähige & wasserabweisende Materialien unserer Laptop Hülle sorgen für Sicherheit in jeder Situation - Die ideale Schutzhülle für Unterwegs. | OPTIMAL GEPOLSTERT: | Dank sanfter Polsterung ermöglicht die praktische Notebook Tasche den bestmöglichen Schutz vor Stößen & verhindert zuverlässig Kratzer auf der Oberfläche. | PRAKTISCH & KOMPAKT: | Ganz gleich ob für Rucksack oder Tasche - Durch das schlanke & leichte Design ist unsere Laptophülle 10.1 Zoll überall leicht & praktisch zu verstauen. | MÜHELOS & SCHNELL: | Der lange, sanft gleitende Doppel-Reißverschluss an unserer modischen Laptop Schutzhülle sorgt für ein einfaches & schnelles Herausholen des Notebooks. | INDIVIDUELL PASSEND: | Die ideale Schutzhülle dank verschiedener Größen & vieler verschiedener Designs - Unsere PEDEA Notebook Hülle als modisches Accessoire für alle Laptops. | FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005: | Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit. | Produktfarbe: | Mehrfarbig | Design: | Garage | Abmessungen: | 37 x 28,5 x 2 cm | Gewicht: | 271 gr. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |