Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Design Schutzhülle: first one 15,6 Zoll (39,6 cm) Notebook Laptop Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Design Schutzhülle: first one 15,6 Zoll (39,6 cm) Notebook Laptop Tasche
PEDEA Design Schutzhülle: first one 15,6 Zoll (39,6 cm) Notebook Laptop Tasche
PEDEA Design Schutzhülle: first one 15,6 Zoll (39,6 cm) Notebook Laptop Tasche
PEDEA Design Schutzhülle: first one 15,6 Zoll (39,6 cm) Notebook Laptop Tasche
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-66060474
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66060474
EAN/GTIN:
     4048466937733
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Schutz für Notebooks bis 15,6 Zoll (39,6 cm)

Die stylische PEDEA Design Notebooktasche ist für alle, die Ihr Notebook leicht und flexibel transportieren wollen. Die Tasche ist aus robustem und elastischem Neopren gefertigt, damit ein optimaler Schutz vor Feuchtigkeit und Kratzern gewährleistet ist. Der spezielle Doppelreißverschluss ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten.

Weitere Informationen:
LANGLEBIG & SICHER:
Strapazierfähige & wasserabweisende Materialien unserer Laptop Hülle sorgen für Sicherheit in jeder Situation - Die ideale Schutzhülle für Unterwegs.
OPTIMAL GEPOLSTERT:
Dank sanfter Polsterung ermöglicht die praktische Notebook Tasche den bestmöglichen Schutz vor Stößen & verhindert zuverlässig Kratzer auf der Oberfläche.
PRAKTISCH & KOMPAKT:
Ganz gleich ob für Rucksack oder Tasche - Durch das schlanke & leichte Design ist unsere Laptophülle 10.1 Zoll überall leicht & praktisch zu verstauen.
MÜHELOS & SCHNELL:
Der lange, sanft gleitende Doppel-Reißverschluss an unserer modischen Laptop Schutzhülle sorgt für ein einfaches & schnelles Herausholen des Notebooks.
INDIVIDUELL PASSEND:
Die ideale Schutzhülle dank verschiedener Größen & vieler verschiedener Designs - Unsere PEDEA Notebook Hülle als modisches Accessoire für alle Laptops.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Design:
First One
Abmessungen:
37 x 28,5 x 2 cm
Gewicht:
271 gr.
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, pedea notebook schutzhülle, 15-Zoll, Notebooktasche, Laptoptasche, Notebook-tasche, Laptop-tasche, Schutzhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.