Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) LIFESTYLE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) LIFESTYLE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) LIFESTYLE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) LIFESTYLE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) LIFESTYLE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) LIFESTYLE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) LIFESTYLE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) LIFESTYLE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-66065004
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66065004
EAN/GTIN:
     4048466920247
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Eleganter Begleiter für Ihre Utensilien

Die elegante PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen. Das Hauptfach bietet Platz für Notebooks bis 17,3 Zoll (43,9 cm), sowie Smartphone, Reiselektüre, A4 Notizblock / Ordner und eine Flasche bis 0,5 Liter. Weitere Fächer auf der Vorderseite bringen Netzteile, Kabel, externe Festplatten, Mäuse, Stifte (integrierter Stiftehalter) und anderen Bürobedarf unter. Lange Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials. Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und wasserabweisende Materialien, sodass Ihre Besitztümer bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt sind. Falls Sie unterwegs oder auf Reisen sind, befindet sich auf der Rückseite der Tasche eine Halterung für ein Trolleygestänge.

Weitere Informationen:
RUNDUM GESCHÜTZT:
Ausgestattet mit einem Laptop Fixierband, einer dicken Polsterung und wasserabweisenden Materialien schützt die Tasche Ihr Notebook bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen!
SICHER VERSTAUT:
Unsere Tasche hat neben einem 15,6 Zoll Laptopfach noch viele weitere Fächer. So können Sie Stifte, Dokumente oder Laptop-Zubehör verstauen. Ideal für Schule, Uni oder Arbeit.
ANGENEHM & BEQUEM ZU TRAGEN:
Komfortabler Transport dank stufenlos verstellbaren Schultergurt und bequemen Schulterpolstern und sanft gleitende Reißverschlüsse für bequemen Zugang zu Laptop & Co.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Laptopfach:
43 x 33 x 4 cm
Außenmaße:
48,5 x 37 x 8 cm
Tragemöglichkeit::
Tragegriff / Schultergurt – 122 cm
Verschlusstyp::
Reißverschluss
Trolleyhalterung::
Ja
Gewicht::
620 gr.
Weitere Suchbegriffe: pedea laptoptasche 17,3 zoll, laptop tasche, laptop-tasche 17 zoll, 17-Zoll, Notebook-tasche, Laptop-tasche, Schutzhülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.