Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Business Rucksack-Trolley "Premium" Laptop-Rucksack bis 17,3 Zoll (43,9 cm) mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Business Rucksack-Trolley "Premium" Laptop-Rucksack bis 17,3 Zoll (43,9 cm) mit Rollen
PEDEA Business Rucksack-Trolley "Premium" Laptop-Rucksack bis 17,3 Zoll (43,9 cm) mit Rollen
PEDEA Business Rucksack-Trolley "Premium" Laptop-Rucksack bis 17,3 Zoll (43,9 cm) mit Rollen
PEDEA Business Rucksack-Trolley "Premium" Laptop-Rucksack bis 17,3 Zoll (43,9 cm) mit Rollen
PEDEA Business Rucksack-Trolley "Premium" Laptop-Rucksack bis 17,3 Zoll (43,9 cm) mit Rollen
PEDEA Business Rucksack-Trolley "Premium" Laptop-Rucksack bis 17,3 Zoll (43,9 cm) mit Rollen
PEDEA Business Rucksack-Trolley "Premium" Laptop-Rucksack bis 17,3 Zoll (43,9 cm) mit Rollen
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-66066270
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66066270
EAN/GTIN:
     4048466940269
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
PEDEA Rucksack-Trolley Rollkoffer "Premium" mit Laptopfach von 15,6 bis 17,3 Zoll (39,8 bis 43,9 cm)

Der hochwertige Rucksack-Trolley von PEDEA ist ein wertvoller Begleiter auf Ihren Reisen. Gefertigt aus hochwertigem, schwarzem Polyester wird er zu jeder Zeit Ihren Anforderungen gerecht. Mit dem Teleskopauszug lässt sich der Trolley auf eine bequeme Zughöhe einstellen und kinderleicht - vor allem aber rückenschonend - bewegen. Hartkunststoff-Füße sorgen neben den Rädern für einen sicheren Stand des Trolleys. Durch versenken des Teleskopgestänges und fixieren der Schultergurte können Sie den Trolley auch als Rucksack tragen. Die Schultertragegurte sind für einen angenehmen Tragekomfort gepolstert und stufenlos in der Weite verstellbar. Das Aktenfach bietet Platz für Ihre A4 Dokumente oder A4 Ordner, welches alternativ auch als Fach für die Übernachtungsgarderobe dient. Das Hauptfach für Notebooks ist gepolstert und für Geräte von 15,6 bis 17,3 Zoll geeignet. Im Frontfach können Sie Schlüssel, Stifte, Visitenkarten und andere Utensilien verstauen.

Wertvoller Begleiter auf Reisen oder im Alltag
Gefertigt aus hochwertigem, schwarzem Polyester wird dieser Trolley zu jeder Zeit Ihren Anforderungen gerecht. Ein stabiler Rahmen im Inneren, sowie gummierte Rollen machen den Trolley zu einem wertvollen Begleiter auf Ihren Reisen oder in Ihrem Alltag. Mit dem Teleskopauszug lässt sich der Trolley auf eine bequeme Zughöhe einstellen und kinderleicht - vor allem aber rückenschonend - bewegen. Durch versenken des Teleskopgestänges und fixieren der Schultergurte können Sie den Trolley auch als Rucksack tragen.
  • Außenmaße: 55 x 41 x 31 cm (L x B x H)

Viel Stauraum für Ihre Utensilien
Das Aktenfach bietet Platz für Ihre A4 Dokumente oder A4 Ordner, welches alternativ auch als Fach für die Übernachtungsgarderobe dient. Das Hauptfach für Notebooks ist gepolstert und für Geräte von 15,6 bis 17,3 Zoll geeignet. Im Frontfach können Sie Schlüssel, Stifte, Visitenkarten und andere Utensilien verstauen. Insgesamt 5 weitere Zusatzfächer befinden sich auf der Außenseite des Rucksacks.
Sie müssen Geldbörse oder Busticket schnell griffbereit haben? Kein Problem! Auf der Vorderseite des Rucksack-Trolleys befindet sich ein kleines Reißverschlussfach das Ihnen den nötigen Platz verschafft.
  • Aktenfach / Garderobenfach: 40 x 35 x 14 cm (L x B x H)
  • Notebookfach: 43 x 33 x 4,5 cm (L x B x H)

Fach für Tablet
Im Aktenfach des Rucksack-Trolleys befindet sich ein Fach für Tablets, welches problemlos Platz für Geräte bis 10,1 Zoll (25,6 cm) bietet.
  • Tabletfach: 29 x 23 x 1 cm (L x B x H)

Regenschutz und Radüberzug
Der Rucksack-Trolley kommt mit einem Regenschutz und einem Radüberzug. Der Regenschutz kann per Steckschnalle auf der Unterseite befestigt werden und anschließend über den Rucksack gezogen werden. Der Radüberzug, welcher sich hinter der Rückenpolsterung befindet kann über die Räder gezogen werden um bei der Nutzung als Rucksack vor Schmutz an der Kleidung zu schützen.

Highlights:
  • Laptopfach bis 17,3 Zoll (43,9cm) und Tabletfach bis 10,1 Zoll (25,6cm)
  • Versenkbares Teleskopgestänge (56,5cm) mit Druckknopf für besonders leichte Handhabung
  • Zwei gummierte Rollen für leiseres manövrieren des Rucksacks
  • Aktenfach für A4 Dokumente oder A4 Ordner
  • Verstaumöglichkeit der Übernachtungsgarderobe für Kurztrips
  • Teleskopstangelänge ca. 56,5cm
  • Inklusive Regenschutz und Radüberzug
  • Komfortabler Tragegriff
Abmessungen:
  • Außenmaß: 55 x 41 x 31 cm (L x B x H)
  • Aktenfach / Garderobenfach: 40 x 35 x 14 cm (L x B x H)
  • Notebookfach: 43 x 33 x 4,5 cm (L x B x H)
  • Tabletfach: 29 x 23 x 1 cm (L x B x H)
Weitere Informationen:
RAUMWUNDER:
Der Reiserucksack bietet mit den Außenmaßen 38x55,5x25cm (BxHXT, inkl. Rollen) ausreichend Platz für Notebook bis 17,3 Zoll, Unterlagen, Garderobe & weitere Utensilien für unterwegs
SICHER & FLEXIBEL:
Dank robustem Material & hochwertiger Verarbeitung ist der Inhalt sicher verpackt. Dazu ist die Teleskopstange ein- & ausfahrbar sodass der Koffer leicht verstaut werden kann
GUT SORTIERT:
Durch verschiedene Fächer behalten Sie stets den Überblick. Im Notebookfach, Tabletfach und dem Akten- & Garderobenfach findet alles blickdicht seinen Platz & ist schnell griffbereit
2 IN 1 LÖSUNG:
Mit den gepolsterten Tragegurten kann der Trolley auch angenehm als Rucksack getragen werden. Diese werden bei Bedarf verpackt, damit der Trolley Rucksack leichtgängig gezogen wird
Aktenfach / Garderobenfach:
40 x 35 x 14
Außenmaße:
55 x 41 x 31 cm
Notebookfach:
43 x 33 x 4,5
Tabletfach:
29 x 23 x 1
Verschlusstyp::
Reißverschluss
Gewicht::
2,3 Kg
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pedea rollkoffer, rollenkoffer, laptop-rucksack 17", 17-Zoll, Notebook-tasche, Laptop-tasche, Schutzhülle, Notebook-trolley, Rucksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.