Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebooktasche
>
Artikel
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6 cm) BLACKLINE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CZ5WH-66067040
Hersteller:
Pedea
Herst.-Nr.:
66067040
EAN/GTIN:
4048466958967
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Moderner Begleiter für Ihre Utensilien
Die moderne PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen.
Das Hauptfach bietet Platz für ein Notebook bis 15,6 Zoll (39,6 cm), sowie ein Smartphone, Reiselektüre, A4 Notizblock und Stifte (integrierter Stiftehalter). Ein weiteres Klettverschlussfach auf der Vorderseite bringt Netzteil, Kabel, externe Festplatten, Mäuse und anderen Bürobedarf unter. Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials.
Die Tasche verfügt über einen stabilen Schutzrahmen, einer dicken Polsterung und wasserabweisenden Materialien, sodass Ihr Laptop bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt ist.
Weitere Informationen:
RUNDUMSCHUTZ FÜR IHR NOTEBOOK:
Kratzer, Stöße, Feuchtigkeit & Co. haben dank Schutzrahmens sowie gepolsterten und wasserabweisenden Materials keine Chance mehr!
KOMFORTABLER TRANSPORT:
stufenloser Schultergurt (122 cm) ermöglicht höchsten Tragekomfort, dank der sanft gleitenden Reißverschlüsse können Sie Ihren Laptop einfach und schnell herausnehmen.
KLEINES PLATZWUNDER:
Viel Stauraum für wichtiges Zubehör wie Smartphone, Kabel, Block und Stift machen die Tasche zum idealen Begleiter für Schule, Uni & Arbeit.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Laptopfach:
38,5 x 28 x 4,5 cm
Außenmaße:
43 x 32,5 x 5,5 cm
Schutzrahmen::
Ja
Verschlusstyp::
Reißverschluss
Tragemöglichkeit::
Tragegriff / Schultergurt – 122 cm
Gewicht::
650 gr.
... >
Lager 7MW54
>
Notebooktasche
>
15,6 Zoll Notebooktasche
Weitere Suchbegriffe:
Lasertoner
,
Original-Toner
,
Toner
,
Toner Cartridge
,
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Toshiba
,
Toner Cartridge Toshiba
,
Toner Toshiba
,
Tonerkartusche Toshiba
,
Tonerkassette Toshiba
,
Schulter-Tasche
,
Schultertasche
,
Umhänge-Tasche
,
Umhängetasche
,
Umschlag-Tasche
,
Umschlagtasche
,
laptoptasche 15 zoll schwarz
,
lasertoner
,
lasertoner schwarz
,
15-Zoll
,
Notebook-tasche
,
Laptop-tasche
,
Schutzhülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6 cm) EDITION20 Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
Pedea
66067050
ab € 14,91*
Ähnlich
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6 cm) TRENDLINE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
Pedea
66067010
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen