Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Laptoptasche 14,1 Zoll (35,8 cm) FAIR Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Laptoptasche 14,1 Zoll (35,8 cm) FAIR Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 14,1 Zoll (35,8 cm) FAIR Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 14,1 Zoll (35,8 cm) FAIR Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 14,1 Zoll (35,8 cm) FAIR Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 14,1 Zoll (35,8 cm) FAIR Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 14,1 Zoll (35,8 cm) FAIR Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 14,1 Zoll (35,8 cm) FAIR Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-66068005
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66068005
EAN/GTIN:
     4048466944144
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Moderner Begleiter für Ihre Utensilien
Die moderne PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen.

Das Hauptfach bietet Platz für ein Notebook bis 14,1 Zoll (39,6 cm), sowie Reiselektüre, A4 Notizblock und Stifte. Ein weiteres Klettverschlussfach auf der Vorderseite bringt Netzteil, Kabel, externe Festplatten, Mäuse und anderen Bürobedarf unter. Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials.

Die Tasche verfügt über einen stabilen Schutzrahmen, einer dicken Polsterung und wasserabweisenden Materialien, sodass Ihr Laptop bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt ist.

Weitere Informationen:
DER PERFEKTE RUNDUM-SCHUTZ:
Dank Schutzrahmen, dicker Polsterung und wasserabweisenden Eigenschaften haben Kratzer, Stöße und Feuchtigkeit keine Chance, Ihrem Laptop oder Notebook zu schaden!
HÖCHSTER TRAGEKOMFORT:
Der stufenlos verstellbare Schultergurt ermöglicht einen bequemen Transport - Gurtlänge: max. 122 cm + lange, sanft gleitende Reißverschlüsse sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Geräteentnahme.
VIEL PLATZ FÜR WEITERES ZUBEHÖR:
In den praktischen Fächern kann weiteres Zubehör wie das Smartphone, Schreibutensilien, Ladegerät, Kabel und Notizblock verstaut werden. Der ideale Begleiter für Schule, Uni oder Arbeitsplatz.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Laptopfach:
36,5 x 26,5 x 5,5 cm
Außenmaße:
39,5 x 29,5 x 6,5 cm
Schutzrahmen::
Ja
Verschlusstyp::
Reißverschluss
Tragemöglichkeit::
Tragegriff / Schultergurt – 122 cm
Gewicht::
540 gr.
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 14 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 14 zoll, 13-Zoll, Notebook-tasche, Laptop-tasche, Schutzhülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.