Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt mit schnurloser Maus, schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt mit schnurloser Maus, schwarz/blau
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt mit schnurloser Maus, schwarz/blau
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt mit schnurloser Maus, schwarz/blau
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt mit schnurloser Maus, schwarz/blau
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt mit schnurloser Maus, schwarz/blau
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt mit schnurloser Maus, schwarz/blau
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt mit schnurloser Maus, schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-SET010-66063048
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     SET010-66063048
EAN/GTIN:
     4048466950220
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Stylischer Begleiter für Ihre Utensilien

Die stylische PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen.


Das Hauptfach bietet Platz für ein Laptop bis 17,3 Zoll (43,9 cm) und einen A4 Notizblock. Ein Reißverschlussfach und ein Magnetverschlussfach auf der Vorderseite bringen Netzteile, Kabel, Smartphone, externe Festplatten, Mäuse und anderen Bürobedarf unter. Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials.


Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und weiche Materialien, sodass Ihr Laptop bestens vor Kratzern und Stößen geschützt ist.


Kompakte kabellose PEDEA Maus mit optischen Sensor und Abtastrate von 1000 dpi. Die handgerechte Form und die weiche, gummierten Griffflächen sorgen für höchsten Komfort und optimale Kontrolle. Durch die kompakten Maße ist die Maus perfekt für den mobilen Einsatz im z.B. mit einem Notebook geeignet. Der optische 1000 dpi Sensor arbeitet präzise und schnell auf nahezu allen Oberflächen. Die Verbindung zwischen Maus und dem Mini Funk-Receiver wird nach dem einstecken in den USB Anschluss hergestellt, es wird kein zusätzlicher Treiber benötigt. Damit der Mini Funk-Receiver nicht verloren geht, ist er in einem extra Fach an der Unterseite der Maus neben dem Batteriefach untergebracht. Die benötigte Batterie ist im Lieferumfang enthalten sowie eine ausführliche Bedienungsanleitung. Kabellose optische Maus Plug & Play - direkt nach dem Anschließen einsatzbereit Nano-Empfänger zum Anstecken per USB Stromversorgung: 1x AA Batterie (im Lieferumfang) Auflösung: 1000 dpi Sensor: Optisch Funkfrequenz: 2,4 GHz Anschluss: USB 2.0 Abmessungen: ca. 10,5 x 4,5 x 3,5 cm (L x B x H)
Weitere Informationen:
RUNDUM-SCHUTZ GARANTIERT:
Dank stabiler Verarbeitung, dicker Polsterung und wasserabweisendem Materialien ist Ihr Gerät stets vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt!
ANGENEHMER TRAGEKOMFORT:
Stufenlos verstellbarer Schultergurt kann der jeweiligen Körpergröße angepasst werden und sorgt für bequemen Transport – Gurtlänge: max. 120 cm - bequeme Schulterpolster - lange, sanft gleitende Reißverschlüsse
VIEL STAURAUM FÜR WICHTIGE UTENSILIEN:
Durch die vielen Zubehörfächern können Essentials wie Mobiltelefon, Ladegerät, Kabel, Schreibmaterialien und Notizblöcke untergebracht werden! Die ideale Tasche für die Schule, Uni oder den Arbeitsplatz.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Laptopfach:
42 x 30,5 x 4
Außenmaße:
45,5 x 34,5 x 6 cm
Farbe::
Schwarz/Blau
Abmessungen Maus:
ca. 10,5 x 4,5 x 3,5
Verschlusstyp::
Reißverschluss/Magnet
Gewicht Tasche::
550 gr.
Weitere Suchbegriffe: pedea laptoptasche 17,3 zoll, laptop tasche, laptop-tasche 17 zoll, 17-Zoll, Notebook-tasche, Laptop-tasche, Schutzhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66063062
ab € 17,79*
Ähnlich
Pedea
66063025
ab € 17,71*
Ähnlich
Pedea
66063063
ab € 17,73*
Ähnlich
Pedea
66063027
ab € 17,78*
Ähnlich
Pedea
66063047
ab € 17,74*
Ähnlich
Pedea
66063014
ab € 17,73*
Ähnlich
Pedea
66063046
ab € 17,79*
Ähnlich
Pedea
66063061
ab € 17,79*
Ähnlich
Pedea
66063060
ab € 17,77*
Ähnlich
Pedea
66063016
ab € 17,72*
Ähnlich
Pedea
66063023
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.