Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebooktasche
>
Artikel
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6 cm) LIFESTYLE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt mit schnurloser Maus, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CZ5WH-SET010-66065001
Hersteller:
Pedea
Herst.-Nr.:
SET010-66065001
EAN/GTIN:
4048466922876
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Eleganter Begleiter für Ihre Utensilien
Die elegante PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen. Das Hauptfach bietet Platz für Notebooks bis 15,6 Zoll (39,6 cm), sowie Smartphone, Reiselektüre, A4 Notizblock / Ordner und eine Flasche bis 0,5 Liter. Weitere Fächer auf der Vorderseite bringen Netzteile, Kabel, externe Festplatten, Mäuse, Stifte (integrierter Stiftehalter) und anderen Bürobedarf unter. Lange Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials. Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und wasserabweisende Materialien, sodass Ihre Besitztümer bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt sind. Falls Sie unterwegs oder auf Reisen sind, befindet sich auf der Rückseite der Tasche eine Halterung für ein Trolleygestänge.
Kompakte kabellose PEDEA Maus mit optischen Sensor und Abtastrate von 1000 dpi. Die handgerechte Form und die weiche, gummierten Griffflächen sorgen für höchsten Komfort und optimale Kontrolle. Durch die kompakten Maße ist die Maus perfekt für den mobilen Einsatz im z.B. mit einem Notebook geeignet. Der optische 1000 dpi Sensor arbeitet präzise und schnell auf nahezu allen Oberflächen. Die Verbindung zwischen Maus und dem Mini Funk-Receiver wird nach dem einstecken in den USB Anschluss hergestellt, es wird kein zusätzlicher Treiber benötigt. Damit der Mini Funk-Receiver nicht verloren geht, ist er in einem extra Fach an der Unterseite der Maus neben dem Batteriefach untergebracht. Die benötigte Batterie ist im Lieferumfang enthalten sowie eine ausführliche Bedienungsanleitung. Kabellose optische Maus Plug & Play - direkt nach dem Anschließen einsatzbereit Nano-Empfänger zum Anstecken per USB Stromversorgung: 1x AA Batterie (im Lieferumfang) Auflösung: 1000 dpi Sensor: Optisch Funkfrequenz: 2,4 GHz Anschluss: USB 2.0 Abmessungen: ca. 10,5 x 4,5 x 3,5 cm (L x B x H)
Weitere Informationen:
RUNDUM GESCHÜTZT:
Ausgestattet mit einem Laptop Fixierband, einer dicken Polsterung und wasserabweisenden Materialien schützt die Tasche Ihr Notebook bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen!
SICHER VERSTAUT:
Unsere Tasche hat neben einem 15,6 Zoll Laptopfach noch viele weitere Fächer. So können Sie Stifte, Dokumente oder Laptop-Zubehör verstauen. Ideal für Schule, Uni oder Arbeit.
ANGENEHM & BEQUEM ZU TRAGEN:
Komfortabler Transport dank stufenlos verstellbaren Schultergurt und bequemen Schulterpolstern und sanft gleitende Reißverschlüsse für bequemen Zugang zu Laptop & Co.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Laptopfach:
38,5 x 29,5 x 3
Außenmaße:
44 x 34 x 8 cm
Abmessungen Maus:
ca. 10,5 x 4,5 x 3,5
Trolleyhalterung::
Ja
Tragemöglichkeit::
Tragegriff / Schultergurt – 122 cm
Gewicht Tasche::
570 gr.
... >
Lager 7MW54
>
Notebooktasche
>
15,6 Zoll Notebooktasche
Weitere Suchbegriffe:
laptoptasche 15 zoll schwarz
,
laptop tasche
,
laptop-tasche 15 zoll
,
15-Zoll
,
Notebook-tasche
,
Laptop-tasche
,
Schutzhülle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6 cm) LIFESTYLE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau
Pedea
66065002
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen