Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) TRENDLINE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz mit schnurloser Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) TRENDLINE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz mit schnurloser Maus
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) TRENDLINE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz mit schnurloser Maus
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) TRENDLINE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz mit schnurloser Maus
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) TRENDLINE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz mit schnurloser Maus
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) TRENDLINE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz mit schnurloser Maus
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) TRENDLINE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz mit schnurloser Maus
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) TRENDLINE Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz mit schnurloser Maus
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-SET010-66067015
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     SET010-66067015
EAN/GTIN:
     4048466229692
Suchbegriffe:
Notebook Maus
Notebook Mouse
Notebookmaus
Laptop-Tasche

Moderner Begleiter für Ihre Utensilien
Die moderne PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen.

Das Hauptfach bietet Platz für ein Notebook bis 17,3 Zoll (43,9 cm), sowie ein Smartphone, Reiselektüre, A4 Notizblock und Stifte (integrierter Stiftehalter). Ein weiteres Klettverschlussfach auf der Vorderseite bringt Netzteil, Kabel, externe Festplatten, Mäuse und anderen Bürobedarf unter. Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials.

Die Tasche verfügt über einen stabilen Schutzrahmen, einer dicken Polsterung und wasserabweisenden Materialien, sodass Ihr Laptop bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt ist.

Kompakte kabellose PEDEA Maus mit optischen Sensor und Abtastrate von 1000 dpi. Die handgerechte Form und die weiche, gummierten Griffflächen sorgen für höchsten Komfort und optimale Kontrolle. Durch die kompakten Maße ist die Maus perfekt für den mobilen Einsatz im z.B. mit einem Notebook geeignet. Der optische 1000 dpi Sensor arbeitet präzise und schnell auf nahezu allen Oberflächen. Die Verbindung zwischen Maus und dem Mini Funk-Receiver wird nach dem einstecken in den USB Anschluss hergestellt, es wird kein zusätzlicher Treiber benötigt. Damit der Mini Funk-Receiver nicht verloren geht, ist er in einem extra Fach an der Unterseite der Maus neben dem Batteriefach untergebracht. Die benötigte Batterie ist im Lieferumfang enthalten sowie eine ausführliche Bedienungsanleitung. Kabellose optische Maus Plug & Play - direkt nach dem Anschließen einsatzbereit Nano-Empfänger zum Anstecken per USB Stromversorgung: 1x AA Batterie (im Lieferumfang) Auflösung: 1000 dpi Sensor: Optisch Funkfrequenz: 2,4 GHz Anschluss: USB 2.0 Abmessungen: ca. 10,5 x 4,5 x 3,5 cm (L x B x H)

Weitere Informationen:
RUNDUMSCHUTZ FÜR IHR NOTEBOOK:
Kratzer, Stöße, Feuchtigkeit & Co. haben dank Schutzrahmens sowie gepolsterten und wasserabweisenden Materials keine Chance mehr!
KOMFORTABLER TRANSPORT:
stufenloser Schultergurt (122 cm) ermöglicht höchsten Tragekomfort, dank der sanft gleitenden Reißverschlüsse können Sie Ihren Laptop einfach und schnell herausnehmen.
KLEINES PLATZWUNDER:
Viel Stauraum für wichtiges Zubehör wie Smartphone, Kabel, Block und Stift machen die Tasche zum idealen Begleiter für Schule, Uni & Arbeit.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Laptopfach:
41,5 x 29 x 4,5 cm
Außenmaße:
46,5 x 34 x 6,5 cm
Abmessungen Maus:
ca. 10,5 x 4,5 x 3,5 cm
Erhältlich in::
13,3 / 15.6 / 17,3 / 18,4 / 20,1 Zoll
Schutzrahmen::
Ja
Gewicht Tasche::
800 gr.
Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 17 zoll laptoptasche, notebook maus, notebook maus bluetooth, 17-Zoll, Notebook-tasche, Laptop-tasche, Schutzhülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66067045
ab € 20,31*
Ähnlich
Pedea
66067055
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.