Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebooktasche
>
Artikel
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) "SMARTLINE" Notebook Umhängetasche mit Schultergurt mit schnurloser Maus, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CZ5WH-SET010-66068040
Hersteller:
Pedea
Herst.-Nr.:
SET010-66068040
EAN/GTIN:
4048466960885
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Moderner Begleiter für Ihre Utensilien
Die moderne PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen.
Das Hauptfach bietet Platz für ein Notebook bis 15,6 Zoll (39,6 cm), sowie Reiselektüre, Tablet oder A4 Notizblock. Ein weiteres Klettverschlussfach auf der Vorderseite bringt Netzteil, Kabel, externe Festplatten, Mäuse und anderen Bürobedarf unter. Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials.
Die Tasche verfügt über einen Schutzrahmen, eine Polsterung und wasserabweisenden Materialien, sodass Ihr Laptop bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt ist.
Kompakte kabellose PEDEA Maus mit optischen Sensor und Abtastrate von 1000 dpi. Die handgerechte Form und die weiche, gummierten Griffflächen sorgen für höchsten Komfort und optimale Kontrolle. Durch die kompakten Maße ist die Maus perfekt für den mobilen Einsatz im z.B. mit einem Notebook geeignet. Der optische 1000 dpi Sensor arbeitet präzise und schnell auf nahezu allen Oberflächen. Die Verbindung zwischen Maus und dem Mini Funk-Receiver wird nach dem einstecken in den USB Anschluss hergestellt, es wird kein zusätzlicher Treiber benötigt. Damit der Mini Funk-Receiver nicht verloren geht, ist er in einem extra Fach an der Unterseite der Maus neben dem Batteriefach untergebracht. Die benötigte Batterie ist im Lieferumfang enthalten sowie eine ausführliche Bedienungsanleitung. Kabellose optische Maus Plug & Play - direkt nach dem Anschließen einsatzbereit Nano-Empfänger zum Anstecken per USB Stromversorgung: 1x AA Batterie (im Lieferumfang) Auflösung: 1000 dpi Sensor: Optisch Funkfrequenz: 2,4 GHz Anschluss: USB 2.0 Abmessungen: ca. 10,5 x 4,5 x 3,5 cm (L x B x H)
Weitere Informationen:
DER PERFEKTE RUNDUM-SCHUTZ:
Dank Schutzrahmen, dicker Polsterung und wasserabweisenden Eigenschaften haben Kratzer, Stöße und Feuchtigkeit keine Chance, Ihrem Laptop oder Notebook zu schaden!
HÖCHSTER TRAGEKOMFORT:
Der stufenlos verstellbare Schultergurt ermöglicht einen bequemen Transport - Gurtlänge: max. 122 cm + lange, sanft gleitende Reißverschlüsse sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Geräteentnahme.
VIEL PLATZ FÜR WEITERES ZUBEHÖR:
In den praktischen Fächern kann weiteres Zubehör wie das Smartphone, Schreibutensilien, Ladegerät, Kabel und Notizblock verstaut werden. Der ideale Begleiter für Schule, Uni oder Arbeitsplatz.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Abmessungen Laptopfach:
43 x 29,5 x 6 cm
Außenmaße:
47 x 34,5 x 7 cm
Abmessungen Maus:
ca. 10,5 x 4,5 x 3,5
Verschlusstyp::
Reißverschluss
Tragemöglichkeit::
Tragegriff / Schultergurt – 122 cm
Gewicht::
750 gr.
... >
Lager 7MW54
>
Notebooktasche
>
17,3 Zoll Notebooktasche
Weitere Suchbegriffe:
laptoptasche 15 zoll schwarz
,
laptop tasche
,
laptop-tasche 15 zoll
,
17-Zoll
,
Notebook-tasche
,
Laptop-tasche
,
Schutzhülle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) FAIR Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
Pedea
66068020
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen