Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Flachrundnieten: Durchmesser: 6 mm, Länge: 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1051 A / DIN 674, Flachrundniet, 6x12, AL
ISO 1051 A / DIN 674, Flachrundniet, 6x12, AL
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D674BYAA612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 674
DIN674
ISO1051A
ISO 1051 A
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Durchmesser:
6 mm
Länge:
12 mm
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Weitere Suchbegriffe: ISO 1051, Flachrundniet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.