Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] DIN 7513 A: Gewinde-Ø: M 6, Länge: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7513 Gewinde-Schneidschrauben mit Sechskantkopf, Form A zn M6x50mm HP
DIN 7513 Gewinde-Schneidschrauben mit Sechskantkopf, Form A zn M6x50mm HP
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796365898
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
M 6
Länge:
50 mm
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0712*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.