Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Scheibe DIN 6799: Innen-Ø: 8 mm, Material: k.A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6799, Sicherungsscheibe, 8 mm, FST, phosphatiert
DIN 6799, Sicherungsscheibe, 8 mm, FST, phosphatiert
DIN 6799, Sicherungsscheibe, 8 mm, FST, phosphatiert
DIN 6799, Sicherungsscheibe, 8 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Innen-Ø:
8 mm
Material:
k.A.
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00706*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01057*
€ 0,01258
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01022*
€ 0,01216
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01004*
€ 0,01195
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0094*
€ 0,01119
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0089*
€ 0,01059
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00706*
€ 0,0084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.