Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Edelstahlmutter DIN 431: Gewinde-Ø: 15,876 mm (5/8"), Material: A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 5/8", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 5/8", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 5/8", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 5/8", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 5/8", A4 blank
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
15,876 mm (5/8")
Material:
A4
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1628*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8826*
€ 2,24029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8326*
€ 2,18079
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,5228*
€ 1,81213
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4828*
€ 1,76453
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4328*
€ 1,70503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3928*
€ 1,65743
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1628*
€ 1,38373
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.