Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Edelstahlmutter DIN 431: Gewinde-Ø: 15,876 mm (5/8"), Material: A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 5/8", A2 blank
DIN 431 Rohrmuttern 5/8", A2 blank
DIN 431 Rohrmuttern 5/8", A2 blank
DIN 431 Rohrmuttern 5/8", A2 blank
DIN 431 Rohrmuttern 5/8", A2 blank
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377032386
Suchbegriffe:
431--A2-blank
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
15,876 mm (5/8")
Material:
A2
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,8925*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7957* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,3325*
€ 38,47568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,0325*
€ 38,11868
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 26,6625*
€ 31,72838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,6625*
€ 30,53838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,6525*
€ 29,33648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,9225*
€ 28,46778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,8925*
€ 23,67208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.