Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] DIN 908 G: Gewinde-Ø: 50,800 mm (2"), Material: Stahl, Oberfläche: blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 908, Verschlussschraube mit Bund, Zoll-Rohrgewinde, G 2'', ST, blank
DIN 908, Verschlussschraube mit Bund, Zoll-Rohrgewinde, G 2'', ST, blank
DIN 908, Verschlussschraube mit Bund, Zoll-Rohrgewinde, G 2'', ST, blank
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1309082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verschlußschrauben
Verschlussschrauben
DIN908
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
50,800 mm (2")
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,348*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,3348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,458*
€ 68,37502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,418*
€ 67,13742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,008*
€ 64,26952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,288*
€ 62,22272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,248*
€ 60,98512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,348*
€ 51,58412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.