Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Edelstahlmutter DIN 431: Gewinde-Ø: 12,700 mm (1/2"), Material: A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431, Rohrmutter, G 1/2'', A2, SW 32
DIN 431, Rohrmutter, G 1/2'', A2, SW 32
DIN 431, Rohrmutter, G 1/2'', A2, SW 32
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
12,700 mm (1/2")
Material:
A2
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6989*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1903*
€ 6,17646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7003*
€ 5,59336
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3846*
€ 1,64767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9389*
€ 1,11729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9189*
€ 1,09349
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8689*
€ 1,03399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8489*
€ 1,01019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8389*
€ 0,99829
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6989*
€ 0,83169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.