Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch6 SM-R945FZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen 4G Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R945FZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen 4G Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R945FZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen 4G Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R945FZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen 4G Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R945FZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen 4G Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R945FZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen 4G Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R945FZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen 4G Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R945FZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen 4G Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R945FZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen 4G Silber WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch6 SM-R945FZSADBT Smartwatch/ Sportuhr 3,81 cm (1.5") OLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen 4G Silber WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     FM-1231-Q508-018
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R945FZSADBT
EAN/GTIN:
     8806095075631
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Samsung Galaxy Watch 6

Die Samsung Galaxy Watch6 ist eine vielseitige Smartwatch, die eine Vielzahl von Funktionen bietet, um dein Wohlbefinden und deine täglichen Aktivitäten zu überwachen. Hier sind die wichtigsten Merkmale dieser Smartwatch:

Design und Display

  • Größeres Display: Das Display der Galaxy Watch6 ist bis zu 20 % größer als das ihrer Vorgänger, bei gleichzeitig schlankerem Bildschirmrand.
  • Saphirglas: Robustes Saphirglas schützt das Display, während die Schutzklassen IP68 und 5 ATM die Uhr wasserfest und widerstandsfähig machen.
  • Form und Komfort: Die Uhr bietet eine schlanke, runde Form und ein leichtes Design, das Komfort und Stil vereint.
  • Typ: Digitales OLED-Display, Super AMOLED-Technologie
  • Bildschirmgröße: 1,5 Zoll
  • Auflösung: 480 x 480 Pixel
  • Pixeldichte: 327 ppi
  • Helligkeit: Bis zu 600 cd/m²
  • Always-On-Display: Ja

Gesundheit und Fitness

  • Verbesserte Schlafanalyse: Die Galaxy Watch6 bietet eine erweiterte Schlafanalyse, die deine Schlafphasen überwacht und dir hilft, deine Schlafgewohnheiten zu verbessern.
  • Herz-Kreislauf-Überwachung: Mit einem integrierten Sensor kann die Uhr deine Herzfrequenz und den Herzrhythmus überwachen, während du auch ein EKG durchführen kannst.
  • Blutdruckmessung: Die Uhr ermöglicht es dir, deinen Blutdruck direkt am Handgelenk zu messen.
  • BIA-Sensor: Mit dem Bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA) Sensor kannst du Daten über deinen Körper erfassen, um deine Fitnessziele besser zu verfolgen.
  • Fitness-Tracking: Die Uhr unterstützt über 90 verschiedene Trainingsprogramme, inklusive Schwimmen und Yoga, und erkennt automatisch ausgewählte Aktivitäten wie Joggen, Gehen und Radfahren.

Konnektivität und Funktionalität

  • 4G LTE und GPS: Die Galaxy Watch6 unterstützt mobile Netzwerkverbindungen und GPS, was sie zu einem idealen Begleiter für unterwegs macht.
  • Kompatibilität: Die Smartwatch ist mit Android-Geräten kompatibel und läuft auf Wear OS.
  • Erweiterte Funktionen: Funktionen wie NFC, Bluetooth 5.3, Musiksteuerung und ein integrierter Sprachassistent sind ebenfalls an Bord.
  • Mobilfunk: Unterstützt 4G LTE
  • GPS: Unterstützt (inkl. Galileo, GLONASS, BeiDou)
  • WLAN: Ja
  • Bluetooth: Version 5.3
  • NFC: Ja
  • Kopfhörer-Anschluss: Bluetooth
  • Sensoren:
    • Herzfrequenzmonitor (automatisch und kontinuierlich)
    • EKG-Sensor
    • Blutdrucksensor
    • BIA-Sensor (Bioelektrische Impedanzanalyse)
    • Schrittzähler
    • Beschleunigungsmesser
    • Gyroskop
    • Barometer
    • Umgebungslichtsensor
    • Geomagnetischer Sensor
    • Multisportmodus und Schlafqualitätsüberwachung

Akku und Leistung

  • Lange Akkulaufzeit: Die Galaxy Watch6 hat eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden und unterstützt kabelloses Aufladen. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 1,3 Stunden.
  • Akkutyp: Integrierte wiederaufladbare Batterie
  • Kapazität: 425 mAh
  • Kabelloses Aufladen: Unterstützt
  • Prozessor: Samsung Dual-Core
  • RAM: 2 GB
  • Interner Speicher: 16 GB Flash-Speicher

Personalisierung

  • Schneller Armbandwechsel: Der Schnellwechsel-Federsteg ermöglicht einen einfachen Wechsel der Armbänder mit nur einem Klick.
Angebote (1)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
AUW
3 Tage
101
€ 3,51*
€ 175,00*
Preise: AUW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
Lagerstand: AUW
Versand: AUW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: AUW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.