Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: b6 briefumschlag rot, b6 briefumschlag weiß
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > B6 Briefumschlag

  B6 Briefumschlag  (335 Angebote unter 29.047.582 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „B6 Briefumschlag“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
B6 Briefumschlag
Funktionen
☐
☐
Übersicht

"B6 Briefumschlag"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Verschlussart x
Farbe x
Papierstärke x
Bestellen
Briefumschlag Elco Premium B6, hochweiss, Haftklebung, 100 g/qm, 500 Stück (3 Angebote) 
Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: B6. Größe (B x H): 176 x 125 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm...
Elco
30736
selbstklebend
weiß
100 g/m²
ab € 34,35*
pro Stück
 
 Packung
Briefumschlag Elco Office B6, hochweiss, Haftklebung, 100 g/qm, 25 Stück (8 Angebote) 
Briefumschlag Elco Office. Format des Umschlages: B6. Größe (B x H): 250 x 176 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Gar...
Elco
74492.12
selbstklebend
weiß
100 g/m²
ab € 2,83*
pro Paket
 
 Packung
Elco Briefumschlag weiß, B6, 120g/qm, Haftklebung, ohne Fenster, 25 Stück (8 Angebote) 
Beschreibung: Briefumschläge und Versandhüllen mit Haftklebung, hochweiß. Verpackt in einer praktischen CelloZip Verpackung zur einfachen Entnahme. Farbe: hochweiß Format: B6, 120 g Inhalt: 25 Stüc...
Elco
70396.12
selbstklebend
weiß
120 g/m²
100 g/m²
ab € 3,40*
pro Paket
 
 Packung
Litei Glückwunschkarte 3704-839 mit glattem Karton & Metallic-Veredelung, B6 Format/Linksklappung, Die besten Wünsche, inkl. Kuvert. (1 Angebot) 
Produktinformation: Glatter Karton & Metallic-Veredelung. Banderole aus grünem Karton mit Silberfolienprägung. Karte klappt nach links auf. Mit Haltestanzung für Einlegeblatt. Inklusive: Doppelte E...
Litei Verlag
3704
k.A.
grün
k.A.
ab € 1,00*
pro Stück
 
 Stück
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic B6, 125 x 176 mm (8711209) (3 Angebote) 
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic B6, 125 x 176 mm Offset weiß, 75 g/qm, ohne Fenster, Nassklebung, grauer Innendruck, außenliegende Seitenklappen, runde Mundklappe, beinhaltet: 1.000 Briefumschlä...
MAILmedia
30005428
nassklebend
weiß
75 g/m²
ab € 21,65*
pro Stück
 
 Stück
MAILmedia Briefumschlag Offset weiß, B6, ohne Fenster (8710622) (5 Angebote) 
MAILmedia Briefumschlag Offset weiß, B6, ohne Fenster naßklebend, mit grauem Innendruck, Eigengewicht: ca. 4,1 g 75 g/qm, Format: 125 x 176 mm beinhaltet: 100 Briefumschläge (230070 / 30002418) ele...
MAILmedia
30002418
nassklebend
weiß
75 g/m²
ab € 3,97*
pro Stück
 
 Stück
MAILmedia Briefumschlag, Seidenfutter, B6, weiß (8711168) (1 Angebot) 
MAILmedia Briefumschlag, Seidenfutter, B6, weiß nassklebend, Spitzklappe, 80 g/qm, weiß matt, graues Seiden- futter, 125 x 176 mm, ohne Fenster Großpackung beinhaltet: 500 Briefumschläge (232390 / ...
MAILmedia
30001086
nassklebend
weiß
80 g/m²
ab € 42,33*
pro Stück
 
 Stück
Briefumschläge 125x175mm (DIN B6) 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß (1 Angebot) 
Briefhüllen Format: 125x175 mm (DINB6) Verschluss: Nassklebung Material: Offset Farbe: weiß Grammatur: 100 g/qm Fenster: ohne Fenster Innendruck: ohne
Blanke
2505843
nassklebend
weiß
100 g/m²
ab € 16,82*
pro 100 Stück
 
 Packung
Briefumschläge mit Seidenfutter DIN B6, weiß, Haftklebung (1 Angebot) 
Diese edlen Briefumschläge sind mit weißem Seidenpapier gefüttert. Sie zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Haptik aus. Man sieht und fühlt, dass man etwas Besonderes in den Fingern hält. Das ...
CreativPapier
429-15135
selbstklebend
weiß
90 g/m²
ab € 65,26*
pro 500 Blätter
 
 Packung
Litei Glückwunschkarte 0714-892, B6 Format, Alle guten Wünsche, inkl. Kuvert. (1 Angebot) 
Produktinformation: Druck auf strukturiertem Karton. Inklusive: Doppelte Einlage in naturweiß (892). Nassklebendes Kuvert in naturweiß. Standardbriefporto
Litei Verlag
0714
k.A.
weiß
k.A.
ab € 0,58*
pro Stück
 
 Stück
Briefumschläge 125x175mm (DIN B6) 120g/qm gummiert VE=100 Stück braun (1 Angebot) 
Briefhüllen Format: 125x175 mm (DINB6) Verschluss: Nassklebung Material: Recycling Farbe: braun Grammatur: 120 g/qm Fenster: ohne Fenster Innendruck: ohne
Blanke
2505874
nassklebend
braun
120 g/m²
ab € 13,24*
pro 100 Stück
 
 Packung
Briefhülle Paperado, B6, 100g/m², Seidenfutter, eucalyptus RÖSSLER 16402067 (3 Angebote) 
Die farbigen Briefumschläge der Marke Paperado aus dem Hause Rössler-Papier sind eine werbewirksame Alternative zu tristen Umschlägen aus recyceltem Material. Bringen Sie ruhig etwas Schwung in Ihr...
Rössler Papier
16402067
nassklebend
k.A.
100 g/m²
ab € 12,405*
pro 50 Stück
 
 Packung
Litei Glückwunschkarte 1720-840, B6 Format, Wir gratulieren, inkl. Kuvert. (1 Angebot) 
Produktinformation: Druck auf glattem Karton. Inklusive: Doppelte Einlage in reinweiß (840). Nassklebendes Kuvert in naturweiß. Standardbriefporto
Litei Verlag
1720
k.A.
weiß
k.A.
ab € 0,57*
pro Stück
 
 Stück
Briefumschläge 125x176mm (DIN B6) 75g/qm selbstklebend VE=1000 Stück weiß (1 Angebot) 
Briefhüllen Format: 125x176 mm (DINB6) Verschluss: Selbstklebung Material: Offset Farbe: weiß Grammatur: 75 g/qm Fenster: ohne Fenster Innendruck: Standard Grau
Blanke
250237
selbstklebend
weiß
75 g/m²
ab € 32,78*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
Rössler Papier
73240372
nassklebend
blau
100 g/m²
ab € 1,31*
pro 5 Stück
 
 Beutel
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   23   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema B6 Briefumschlag
^

So sind Ihre Briefe gut verpackt

Ein Umschlag ist einer der unabdingbaren Gebrauchsgegenstände unseres Büroalltags. Obwohl die elektronischen Medien immer mehr unsere Kommunikation beeinflussen, kann man wohl nie ganz darauf verzichten, Briefe zu verschicken. Um die Dokumente, die versendet werden sollen, vor äußeren Einflüssen zu schützen, brauchen Sie einen Umschlag.

Gängige Formate

Umschläge gibt es in vielen verschiedenen Formen und Größen. Diese sind in DIN-Normen geordnet.

Brief-Versandformen*
Format
von klein nach groß
Größepassender InhaltStandard
Dicke: bis 5 mm
Gewicht: bis 20 g
Kompakt
Dicke: bis 10 mm
Gewicht: bis 50 g
Groß
Dicke: bis 20 mm
Gewicht: bis 500 g
Maxi
Dicke: bis 50 mm
Gewicht: bis 1000 g
C6114 x 162 mm DIN A6, d.h. DIN A4 einmal längs, einmal quer gefaltet X X    
B6125 x 176 mm DIN C6-Umschlag X X    
DL (DIN Lang)110 x 220 mm 1/3 DIN A4 X X    
C6/5114 x 229 mm DIN A4 gefaltet oder 1/3 DIN A4 X X    
C5162 x 229 mm DIN A5 oder DIN A4 einmal gefaltet     X X
B5176 x 250 mm DIN C5-Umschlag     X X
C4229 x 324 mm DIN A4     X X
B4250 x 353 mm DIN C4-Umschlag     X X
E4280 x 400 mm DIN B4       X
C3324 x 458 mm DIN A3       X

* laut Angaben Deutsche Post

Weitere Kennzeichen

Zusätzlich zur Größe des Umschlages können Sie Umschläge anhand weiterer Merkmale auswählen. Suchen Sie einen Umschlag mit einem Sichtfenster - auch Fensterkuvert genannt? In diesem Fall brauchen Sie die Adresse und den Absender nicht zusätzlich auf den Umschlag schreiben. Sie müssen nur darauf achten, dass die Adresse an der passenden Stelle des Briefes ist. Nur dann kann man sie durch das Sichtfenster erkennen. Suchen Sie selbstklebende Umschläge oder solche, die vor dem Verschließen befeuchtet oder beklebt werden? Selbstklebende Umschläge eignen sich besonders dann, wenn Sie viel Briefpost versenden, da dann der Aufwand erheblich reduziert wird.

Suchen Sie weitere Artikel zum Thema Umschläge?

Bei uns finden Sie alles, was Ihr Herz begehrt: ob formschöne Brieföffner oder -beschwerer, Etiketten für ein stilvolles Äußeres Ihres Briefs oder der passende Drucker. Zahlreiche weitere Produkte finden Sie in unserer Kategorie Bürobedarf.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.