Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher

  Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher  (46 Angebote unter 29.047.602 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Aufkleber Schild Feuerlöscher, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm (11 Angebote) 
Feuerlöscher HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt Material: Folie selbstklebend Format: 200 x 200 mm Leuchtdichte: 160 mcd/m² erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398 gemäß: ...
Moedel
451FHL20
ab € 4,09*
pro Stück
 
 Stück
Winkelschild, Nasenschild Feuerlöscher, Kunststoff, 200x200 mm (1 Angebot) 
Winkelschild Feuerlöscher Material: Kunststoff mit 4 Bohrungen à 3 mm Ø Format: 20 x 20 cm gemäß: alte ASR A1.3 (2007) BGV A8, F05
Moedel
W451K20
ab € 5,92*
pro Stück
 
 Stück
Feuerlöschgerät Safety Marking Brandschutzschild, Bodenmarkierungsfolie 15x15 cm BGV A8 F05 (3 Angebote) 
Brandschutzschild - langnachleuchtend Feuerlöscher BGV A8 F05 Feuerlöscher Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Wolk
38.2703
ab € 2,22*
pro Schild
 
 Schild
Feuerlöschgerät Brandschutzschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20 cm BGV A8 F05 (4 Angebote) 
Brandschutzschild - langnachleuchtend Feuerlöscher BGV A8 F05 Feuerlöscher Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Wolk
15.2704
ab € 4,58*
pro Stück
 
 Stück
Aufkleber Schild Feuerlöscher, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x148 mm (11 Angebote) 
Feuerlöscher HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt Material: Folie selbstklebend Format: 148 x 148 mm Leuchtdichte: 160 mcd/m² erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398 gemäß: ...
Moedel
451FHL148
ab € 3,38*
pro Stück
 
 Stück
Winkelschild, Nasenschild Feuerlöscher, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm (1 Angebot) 
Winkelschild Feuerlöscher HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt Material: Kunststoff mit 4 Bohrungen à 3 mm Ø Format: 200 x 200 mm Leuchtdichte: 160 mcd/m² erfüllt Leuchtklasse C nach ...
Moedel
W451KHL20
ab € 11,21*
pro Stück
 
 Stück
Feuerlöschgerät Safety Marking Brandschutzschild, Bodenmarkierungsfolie 20x20 cm BGV A8 F05 (2 Angebote) 
Brandschutzschild - langnachleuchtend Feuerlöscher BGV A8 F05 Feuerlöscher Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Wolk
38.2704
ab € 3,63*
pro Stück
 
 Stück
Feuerlöschgerät Brandschutz Winkelschild,Alu,langnachl.,Safety Marking, 25,7x15x10,5cm BGV A8 F05 (3 Angebote) 
Brandschutzschild - Winkel - langnachleuchtend Feuerlöscher BGV A8 F05 Winkel- und Fahnenschilder Montagemaße B x H x T für Fahnenschilder: Für 15,0 x 15,0 cm = 2,0 x 15,2 x 15,2 cm Für 20,0 x 20,0...
Wolk
15.9204
ab € 8,30*
pro Stück
 
 Stück
Fahnenschild Feuerlöscher, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x148 mm (1 Angebot) 
Fahnenschild Feuerlöscher HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt Material: Kunststoff mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø Format: 148 x 148 mm Leuchtdichte: 160 mcd/m² erfüllt Leuchtklasse C nach ...
Moedel
F451KHL148
ab € 7,95*
pro Stück
 
 Stück
Feuerlöschgerät Brandschutz Winkelschild,Alu,nachleuchtend,Safety Marking,45x20x20cm BGV A8 F05 (3 Angebote) 
Brandschutzschild - Winkel - langnachleuchtend Feuerlöscher BGV A8 F05 Winkel- und Fahnenschilder Montagemaße B x H x T für Fahnenschilder: Für 15,0 x 15,0 cm = 2,0 x 15,2 x 15,2 cm Für 20,0 x 20,0...
Wolk
15.9205
ab € 12,20*
pro Stück
 
 Stück
Fahnenschild Feuerlöscher, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm (1 Angebot) 
Fahnenschild Feuerlöscher HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt Material: Kunststoff mit 2 Bohrungen à 3 mm Ø Format: 200 x 200 mm Leuchtdichte: 160 mcd/m² erfüllt Leuchtklasse C nach ...
Moedel
F451KHL20
ab € 9,97*
pro Stück
 
 Stück
Feuerlöschgerät Brandschutzschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 15x15 cm BGV A8 F05 (3 Angebote) 
Brandschutzschild - langnachleuchtend Feuerlöscher BGV A8 F05 Feuerlöscher Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Wolk
15.2703
ab € 3,00*
pro Stück
 
 Stück
Schild Feuerlöscher, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x148 mm (11 Angebote) 
Feuerlöscher HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt Material: Kunststoff Format: 148 x 148 mm Leuchtdichte: 160 mcd/m² erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398 gemäß: alte ASR ...
Moedel
451KHL148
ab € 4,65*
pro Stück
 
 Stück
Winkelschild, Nasenschild Feuerlöscher, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x148 mm (1 Angebot) 
Winkelschild Feuerlöscher HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt Material: Kunststoff mit 4 Bohrungen à 3 mm Ø Format: 148 x 148 mm Leuchtdichte: 160 mcd/m² erfüllt Leuchtklasse C nach ...
Moedel
W451KHL148
ab € 9,15*
pro Stück
 
 Stück
Feuerlöschgerät Safety Marking Brandschutzschild, Bodenmarkierungsfolie 10x10 cm BGV A8 F05 (2 Angebote) 
Brandschutzschild - langnachleuchtend Feuerlöscher BGV A8 F05 Feuerlöscher Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Wolk
38.2702
ab € 2,06*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher
^

Das Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher gegen Brandrisiko

Das Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher ist in gewerblichen Betrieben und insbesondere an Orten mit erhöhtem Brandrisiko gesetzlich vorgeschrieben. Dieses Schild kennzeichnet den Ort, an dem ein Feuerlöscher zu finden ist. Es wird daher auch in direkter Nähe zum Feuerlöscher gut sichtbar angebracht. Das Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher symbolisiert einen Feuerlöscher, der weiß auf rotem Grund skizziert ist. Dieses Symbol ist international verständlich und kommt ohne Text aus. Dadurch ist es auch nicht notwendig, die jeweilige Landessprache zu verstehen, da das Piktogramm eindeutig auf den Feuerlöscher hinweist. Gerade in Lagerbetrieben oder Produktionshallen, in denen oftmals Arbeiter unterschiedlicher Nationalität tätig sind, ist dies von entscheidender Bedeutung.

Feuerlöscher sichtbarer machen

Durch das Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher wird der Feuerlöscher bzw. der Standort des Feuerlöschers sichtbarer gemacht. Denn häufig ist dieser selbst unter Augenhöhe positioniert und kann daher leicht übersehen werden. Das Brandschutzzeichen wird jedoch über dem Feuerlöscher in Augenhöhe angebracht und ist dadurch gut sichtbar. Dadurch ist der Feuerlöscher im Brandfall schnell auszumachen und kann zum Einsatz kommen. Somit kann der Brandherd direkt bekämpft werden, bevor sich das Feuer ausweitet.

Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten

Das Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher kann durch unterschiedliche Befestigungsmittel am gewünschten Ort platziert werden. Welches Befestigungsmaterial dabei zum Einsatz kommt, hängt häufig von der Oberfläche ab, auf der das Schild montiert wird. Auf glatten Oberflächen oder solchen, die in ihrer Form erhalten bleiben sollen, werden zumeist Brandschutzschilder verwendet, deren Rückseite klebt und dadurch auch an der Oberfläche haftet. Ebenso kann doppelseitiges Klebeband zum Einsatz kommen. Bei anderen Oberflächen, an denen Bohrlöcher kein Problem darstellen, wird das Brandschutzzeichen mit einer Schraubfixierung am gewünschten Ort montiert. Es weist oft schon Löcher oder eine Befestigungsvorrichtung auf. Besonders häufig ist diese Befestigungsmöglichkeit bei Winkelschildern zu finden, die an Ecken von Wänden montiert werden und dadurch von zwei Seiten gut sichtbar sind.

Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher mit Zusatzhinweisen

Das Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher wird in vielen Fällen auch mit zusätzlichen Hinweisen versehen, beispielsweise mit einem Pfeil, der in die Richtung des Standortes des nächsten Feuerlöschers weist. Darüber hinaus sind häufig auch andere Ausstattungen zur Brandbekämpfung vor Ort vorhanden, auf die am Brandschutzzeichen ebenfalls hingewiesen wird, wie auf das Branmeldetelefon oder einen manuellen Brandmelder.
Eine Besonderheit beim Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher stellt auch die Tatsache dar, dass es nachleuchtend ist. Die weißen Oberflächen auf dem Schild sind hierbei mit einer fluoreszierenden Farbe versetzt. Auch wenn das Licht ausgeschaltet ist oder ausfällt, sind die Symbole der Brandschutzschilder noch einige Zeit in der Dunkelheit gut sichtbar. Eine separate Stromzufuhr ist dafür nicht nötig.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.