Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > C6/5 Briefumschlag

  C6/5 Briefumschlag  (130 Angebote unter 29.047.620 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „C6/5 Briefumschlag“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
C6/5 Briefumschlag
Funktionen
☐
☐
Übersicht

"C6/5 Briefumschlag"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Papierstärke x
Farbe x
Verschlussart x
Bestellen
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic C6/5, 114 x 229 mm (8711206) (2 Angebote) 
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic C6/5, 114 x 229 mm --------------- Für den Markt: D / L / A ------------------ Offset weiß, 80 g/qm, mit Fenster links, Nassklebung, ISK (innenliegende Seitenklap...
MAILmedia
30009724
80 g/m²
weiß
nassklebend
ab € 0,02527*
pro Stück
ab € 25,27*
pro 1.000 Stück
 
 Paket
Kuvertierumschlag C6/5, 114X229mm, 1000ST/KT, 80g/m²,ASK,mitFenster,gummier,weiß (1 Angebot) 
Kuvertierumschlag C6/5, 114X229mm, 1000ST/KT, 80g/m²,ASK,mitFenster,gummier,weiß Kuvertierumschlag C6/5 Material:holzfrei Offset weiß 80g/m² Inndendruck: grau (Flexo) Format: 114 X 229 mm Seitenkla...
Igepa
X2KU112280X
80 g/m²
weiß
nassklebend
ab € 0,01328*
pro Stück
ab € 13,28*
pro 1.000 Stück
 
 Paket
POSTHORNvelox Briefhülle 3000, C6/5, 229x114mm, ASK, weiß, gummiert, Idr, mFe, 80g/m² (6 Angebote) 
Briefhülle 3000. Außenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Fl...
Bong
02526148
80 g/m²
weiß
nassklebend
ab € 0,01283*
pro Stück
ab € 12,83*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
Viking Briefumschläge Ohne Fenster C6/5 114 (H) x 229 (B) mm Selbstklebend Weiß (1 Angebot) 
Viking Briefumschläge 30079298 500 Stück. Breite: 229 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN C5/C6. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Nein. Höhe: 114 mm. Innendruck: Nein. Kart...
Viking
2674247
80 g/m²
weiß
selbstklebend
ab € 0,02726*
pro Stück
ab € 13,63*
pro 500 Stück
 
 Paket
POSTHORNvelox Briefhülle 3000, C6/5, 229x114mm, ISK, weiß, gummiert, Idr, mFe, 80g/m² (6 Angebote) 
Briefhülle 3000 Innenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flä...
Bong
02526149
80 g/m²
weiß
nassklebend
ab € 0,01282*
pro Stück
ab € 12,82*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
Kuvertierumschläge, 114 x 229 mm, Sicherheitsdr., PERSÖNLICH / VERTRAULICH, weiß (1 Angebot) 
Kuvertierhüllen DIN C6/5 mit Fenster und Sicherheitsinnendruck. Die Umschläge sind innen mit einem Zahlenwirrwarr bedruckt. Durch diesen Druck ist es unmöglich Texte oder Grafiken durch das Umschla...
CreativPapier
429-141522
80 g/m²
weiß
nassklebend
ab € 0,06017*
pro Blatt
ab € 60,17*
pro 1.000 Blätter
 
 Packung
Kuvertierumschläge 114 x 229 mm DIN lang Offset weiss 1000 Stück, ohne Fenster (2 Angebote) 
Briefumschläge im Format 114 x 229 mm (DIN lang) für die maschinelle Kuvertierung. Die spezielle Schnittform sowie die hohe Verarbeitungsqualität der Hüllen garantieren eine hohe Ausfallsicherheit ...
Euro Kuvert
1035
75 g/m²
weiß
nassklebend
ab € 19,90*
pro Stück
ab € 19,90*
pro Stück
 
 Stück
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic C6/5, 114 x 229 mm (8703919) (5 Angebote) 
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic C6/5, 114 x 229 mm --------------- Für den Markt: D / L / A ------------------ Offset weiß, 80 g/qm, mit Fenster links, Nassklebung, ASK (außenliegende Seitenklap...
MAILmedia
30005394
80 g/m²
weiß
nassklebend
ab € 0,03055*
pro Stück
ab € 0,03055*
pro Stück
 
 Stück
Viking Briefumschläge Mit Fenster C6/5 229 x 114 mm Selbstklebend Weiß (1 Angebot) 
Viking Briefumschläge. Fenster: Mit Fenster. Innendruck: Nein. Kartonrückseite: Nein. Material: Papier. Papiergewicht: 80 g/m². Standard-Umschlagformat: C6/5. Fensterposition: Unten rechts. Fenster...
Viking
2674358
80 g/m²
weiß
selbstklebend
ab € 0,03098*
pro Stück
ab € 15,49*
pro 500 Stück
 
 Paket
Envirelope Kuvertierhülle 30005402 mF 229x114mm 1000St./Pack. (8 Angebote) 
Envirelope® Kuvertierhülle DIN C6/C5 mit Fenster 80g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Mayer-Kuvert-network
30005402
75 g/m²
weiß
nassklebend
ab € 0,02807*
pro Stück
ab € 28,07*
pro 1.000 Stück
 
 Paket
Clairefontaine Briefumschläge C6/5, 114 x 229 mm, weiß (8011235) (1 Angebot) 
Clairefontaine Briefumschläge C6/5, 114 x 229 mm, weiß Gewicht: 80 g/qm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, grauer Innendruck beinhaltet: 500 Briefumschläge (1429C) DIN lang Die Abbildun...
Clairefontaine
1429C
80 g/m²
weiß
selbstklebend
ab € 12,10*
pro Stück
ab € 12,10*
pro Stück
 
 Stück
GPV Briefumschläge ENVEL'MATIC PRO, C6/C5, mit Fenster (81600229) (1 Angebot) 
GPV Briefumschläge ENVEL'MATIC PRO, C6/C5, mit Fenster weiß, 80 g/qm, 114 x 229 mm, Fenster links für maschinelle Verarbeitung beinhaltet: 1.000 Briefumschläge (2535) Fenster: 45 x 100 mm (109 mm v...
GPV
2535
80 g/m²
weiß
k.A.
ab € 28,92*
pro Stück
ab € 28,92*
pro Stück
 
 Stück
GPV Briefumschläge ENVEL'MATIC PRO, C6/C5, ohne Fenster (81600168) (1 Angebot) 
GPV Briefumschläge ENVEL'MATIC PRO, C6/C5, ohne Fenster weiß, Gewicht: 80 g für maschinelle Verarbeitung beinhaltet: 1.000 Briefumschläge (2530) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für d...
GPV
2530
80 g/m²
weiß
k.A.
ab € 22,20*
pro Stück
ab € 22,20*
pro Stück
 
 Stück
GPV
2545
80 g/m²
weiß
nassklebend
ab € 23,15*
pro Stück
ab € 23,15*
pro Stück
 
 Stück
GPV Briefumschläge, C6/C5, 114 x 229 mm, weiß, mit Fenster (81600297) (1 Angebot) 
GPV Briefumschläge, C6/C5, 114 x 229 mm, weiß, mit Fenster weiß, Gewicht: 80 g für maschinelle Verarbeitung beinhaltet: 1.000 Briefumschläge (2531) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
GPV
2531
80 g/m²
weiß
k.A.
ab € 23,71*
pro Stück
ab € 23,71*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema C6/5 Briefumschlag
^

So sind Ihre Briefe gut verpackt!

Ein Umschlag ist einer der unabdingbaren Gebrauchsgegenstände unseres Büroalltags. Obwohl die elektronischen Medien immer mehr unsere Kommunikation beeinflussen, kann man wohl nie ganz darauf verzichten, Briefe zu verschicken. Um die Dokumente, die versendet werden sollen, vor äußeren Einflüssen zu schützen, brauchen Sie einen Umschlag.

Gängige Formate

Umschläge gibt es in vielen verschiedenen Formen und Größen. Diese sind in DIN-Normen geordnet.

Brief-Versandformen*
Format
von klein nach groß
Größepassender InhaltStandard
Dicke: bis 5 mm
Gewicht: bis 20 g
Kompakt
Dicke: bis 10 mm
Gewicht: bis 50 g
Groß
Dicke: bis 20 mm
Gewicht: bis 500 g
Maxi
Dicke: bis 50 mm
Gewicht: bis 1000 g
C6114 x 162 mm DIN A6, d.h. DIN A4 einmal längs, einmal quer gefaltet X X    
B6125 x 176 mm DIN C6-Umschlag X X    
DL (DIN Lang)110 x 220 mm 1/3 DIN A4 X X    
C6/5114 x 229 mm DIN A4 gefaltet oder 1/3 DIN A4 X X    
C5162 x 229 mm DIN A5 oder DIN A4 einmal gefaltet     X X
B5176 x 250 mm DIN C5-Umschlag     X X
C4229 x 324 mm DIN A4     X X
B4250 x 353 mm DIN C4-Umschlag     X X
E4280 x 400 mm DIN B4       X
C3324 x 458 mm DIN A3       X

* laut Angaben Deutsche Post

Weitere Kennzeichen

Zusätzlich zur Größe des Umschlages können Sie Umschläge anhand weiterer Merkmale auswählen. Suchen Sie einen Umschlag mit einem Sichtfenster - auch Fensterkuvert genannt? In diesem Fall brauchen Sie die Adresse und den Absender nicht zusätzlich auf den Umschlag schreiben. Sie müssen nur darauf achten, dass die Adresse an der passenden Stelle des Briefes ist. Nur dann kann man sie durch das Sichtfenster erkennen. Suchen Sie selbstklebende Umschläge oder solche, die vor dem Verschließen befeuchtet oder beklebt werden? Selbstklebende Umschläge eignen sich besonders dann, wenn Sie viel Briefpost versenden, da dann der Aufwand erheblich reduziert wird.

Suchen Sie weitere Artikel zum Thema Umschläge?

Bei uns finden Sie alles, was Ihr Herz begehrt: ob formschöne Brieföffner oder -beschwerer, Etiketten für ein stilvolles Äußeres Ihres Briefs oder der passende Drucker. Zahlreiche weitere Produkte finden Sie in unserer Kategorie Bürobedarf.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.