Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: din 212 1mm, din 212 2,5mm, din 212 11,00mm
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > DIN 212

  DIN 212  (3.679 Angebote unter 28.254.911 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „DIN 212“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"DIN 212"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Maschinenreibahle HSS-E DIN 212D 10,0 mm Format (7 Angebote) 
Maschinenreibahle, DIN 212-1, HSS-E, Oberfläche blank Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mi...
Format
4317784079013
ab € 9,22*
pro Stück
 
 Stück
Maschinenreibahle HSS-E DIN 212D 12,0 mm Format (7 Angebote) 
Maschinenreibahle, DIN 212-1, HSS-E, Oberfläche blank Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mi...
Format
4317784079037
ab € 14,07*
pro Stück
 
 Stück
Maschinenreibahle DIN212 HSSE Form D 6,0mm FORMAT (7 Angebote) 
Maschinenreibahle Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9. Anwen...
Format
4317784078931
ab € 6,41*
pro Stück
 
 Stück
NC-Maschinenreibahle DIN 212-3 H7 Form B D.16mm HSS-Co PROMAT (11 Angebote) 
NC-Maschinenreibahle DIN 212-3 H7 Form B D.16mm HSS-Co PROMAT HSS-Co · DIN 212-3 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · ungleiche Teilung · für...
PROMAT
4000865317
ab € 21,42*
pro Stück
 
 Stück
NC-Maschinenreibahle DIN 212-3 H7 Form B D.6mm HSS-Co PROMAT (11 Angebote) 
NC-Maschinenreibahle DIN 212-3 H7 Form B D.6mm HSS-Co PROMAT HSS-Co · DIN 212-3 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · ungleiche Teilung · für ...
PROMAT
4000865307
ab € 8,63*
pro Stück
 
 Stück
NC-Maschinenreibahle DIN 212-3 H7 Form B D.8mm HSS-Co PROMAT (11 Angebote) 
NC-Maschinenreibahle DIN 212-3 H7 Form B D.8mm HSS-Co PROMAT HSS-Co · DIN 212-3 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · ungleiche Teilung · für ...
PROMAT
4000865309
ab € 10,32*
pro Stück
 
 Stück
NC-Maschinenreibahle DIN 212-3 H7 Form B D.15mm HSS-Co PROMAT (11 Angebote) 
NC-Maschinenreibahle DIN 212-3 H7 Form B D.15mm HSS-Co PROMAT HSS-Co · DIN 212-3 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · ungleiche Teilung · für...
PROMAT
4000865316
ab € 19,25*
pro Stück
 
 Stück
NC-Maschinenreibahle DIN 212-3 H7 Form B D.10mm HSS-Co PROMAT (11 Angebote) 
NC-Maschinenreibahle DIN 212-3 H7 Form B D.10mm HSS-Co PROMAT HSS-Co · DIN 212-3 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · ungleiche Teilung · für...
PROMAT
4000865311
ab € 11,85*
pro Stück
 
 Stück
Forum Maschinenreibahle D212D HSSE 18,0 mm (5 Angebote) 
Forum Maschinenreibahle Form B/D, HSS-E Ca. 7° linksspiralig mit Zylinderschaft, mit langem Schneidenteil und kurzem Anschnitt. Mit ungleicher Zahnteilung - eine saubere und genaue Bohrung wird erz...
Forum
4317784813846
ab € 23,06*
pro Stück
 
 Stück
HSS-E Maschinenreibahle Typ 468 10,1 mm DIN 212-2 (1 Angebot) 
HSS-E Maschinenreibahle Typ 468 10,1 mm DIN 212-2 - Fabrikat: Gühring
Gühring
9004680101000
ab € 59,61*
pro Stück
 
 Stück
HSS-Maschinen-Reibahlen F1342-1 (2 Angebote) 
HSS-Maschinen-Reibahlen F1342 • Zylinderschaft • DIN 212 • gerade Nut • Dc=1mm
Walter Titex
F1342-1
ab € 20,65*
pro Stück
 
 Stück
Maschinenreibahle DIN 212 Form D D.12,02mm HSS-Co (1 Angebot) 
Präzisionsausführung · HSS-Co · DIN 212 · Form D · 1/100 mm steigend · rechtsschneidend · drallgenutet · mit Zylinderschaft · Toleranz 0/+ 0,005Weitere technische Eigenschaften:· Form: D
k.A.
1132701202
ab € 27,69*
pro Stück
 
 Stück
GÜHRING Maschinen-Reibahlen / Ø 10,000 mm / H7 / HSS-E / DIN 212-2 / blank (2 Angebote) 
Maschinen-Reibahlen / Ø 10,000 mm / Toleranzfeld: H7 / DIN 212-2 / HSS-E / blank / Form: B / Schneidrichtung: rechts / Ausführung: ≤ Ø 3,75 mm beidseitig mit Vollspitze • > Ø 3,75 mm beidseitig mit...
Gühring
9004680100000
ab € 15,90*
pro Stück
 
 Stück
M.Reibahle D212D HSSE 4,0mm FORMAT (7 Angebote) 
Maschinenreibahle, DIN 212-1, HSS-E, Oberfläche blank Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mi...
Format
4317784078894
ab € 5,99*
pro Stück
 
 Stück
4213010100, M.Reibahle D212D HSSE 15,0mm FORUM (5 Angebote) 
4213010100, Maschinenreibahle Form B/D, HSS-E , DIN 212-B/D , HSS-E , Bohrungstoleranz H7 , Linksspirale 7° , Durchgangsloch , Langes Schneidenteil , Kurzer Anschnitt , Ungleiche Zahnteilung , Scha...
Forum
4317784813815
ab € 20,49*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   246   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.