Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: h05rr-f 4g1, h05rr-f 3g1, h05rr-f 3g1,5
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > H05RR-F

  H05RR-F  (271 Angebote unter 28.218.937 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „H05RR-F“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"H05RR-F"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
H05RR-F 4G1 Ri.100 Gummischlauchleitung (1 Angebot) 
H05RR-F 4G1 Ri.100 GummischlauchleitungNach VDE 0282. Zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten bei leichten bis mittleren Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen, sowie ...
k.A.
H05RR-F 4G1 Ri.100
ab € 1,1395*
pro Meter
 
 Meter
Verschiedene-Diverse H05RR-F 2x1 Ri. 50 Gummischlauchlei (1 Angebot) 
Verschiedene-Diverse H05RR-F 2x1 Ri. 50 Gummischlauchleitung Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel...
k.A.
H05RR-F 2x1 Ri.50
ab € 0,71*
pro Stück
 
 Meter
Faber Kabel 050027 Schlauchleitung H05RR-F 4 x 0.75 mm² Schwarz Meterware (2 Angebote) 
Faber Kabel 050027 Schlauchleitung H05RR-F 4 x 0.75 mm² Schwarz Meterware Gummischlauchleitung H05RR-F Für den Anschluss von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräte, Lötkolben usw.) bei geringen ...
Klaus Faber
050027
ab € 1,73*
pro Stück
 
 Meter
H05RR-F 2X1,5 1600205/500 (1 Angebot) 
H05RR-F 2X1,5 1600205/500Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, Gemäß EN 50565-2: Trockene und feuchte Räume, nur zeitweise im Freien, nicht in gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben, auße...
Lapp Kabel
1600205/500
ab € 1,3782*
pro Meter
 
 Meter
H05RR-F 3G1,5 qmm 50m-Ring Eca Leichte Gummischlauchleitung (1 Angebot) 
Anwendung Fur den Anschluss von Elektrogeraten, bei geringen bis mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Kuchen und Buroraumen fur leichte Handgerate, jedoch nicht fur den standigen E...
böhm Kabeltechnik
ab € 0,87929*
pro Meter
 
 Meter
Lapp Kabel
1600204
ab € 0,86*
pro Meter
 
 Meter
HELUKABEL H05RR-F Signalkabel 100 m Schwarz (4 Angebote) 
Diese Leitungen eignen sich für den Anschluss von Elektrogeräten, z. B. für Staubsauger, Bügeleisen, Lötkolben, Küchengeräte, Toaster, Herde usw. Sie werden auch bei geringen mechanischen Beanspruc...
Helukabel
35005-100
ab € 0,8714*
pro Meter
 
 Meter
H05RR-F 3G1 1600208/500 (1 Angebot) 
H05RR-F 3G1 1600208/500Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, Gemäß EN 50565-2: Trockene und feuchte Räume, nur zeitweise im Freien, nicht in gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben, außer ...
Lapp Kabel
1600208/500
ab € 1,5597*
pro Meter
 
 Meter
Lapp Kabel
1600203
ab € 0,73*
pro Meter
 
 Meter
H05RR-F 4G1,5 16002013/500 (1 Angebot) 
H05RR-F 4G1,5 16002013/500Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, Gemäß EN 50565-2: Trockene und feuchte Räume, nur zeitweise im Freien, nicht in gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben, auß...
Lapp Kabel
16002013/500
ab € 1.168,54*
pro 500 Meter
 
 Packung
Gummi Anschluss- und Steuerleitung H05RR-F 2 x 2,5 mm², AWG 14, ungeschirmt, sch (2 Angebote) 
Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, gemäß EN 50565-2: Trockene und feuchte Räume; nur zeitweise im Freien; nicht in gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben, außer Schneidwerkstätten; nic...
Lapp Kabel
1600206/100
ab € 222,31*
pro 100 Meter
 
 Packung
H05RR-F 4G2,5 16002123/500 (1 Angebot) 
H05RR-F 4G2,5 16002123/500Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, Gemäß EN 50565-2: Trockene und feuchte Räume, nur zeitweise im Freien, nicht in gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben, auß...
Lapp Kabel
16002123/500
ab € 1.679,58*
pro 500 Meter
 
 Packung
Gummi Anschluss- und Steuerleitung H05RR-F 2 x 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, sch (2 Angebote) 
Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, gemäß EN 50565-2: Trockene und feuchte Räume; nur zeitweise im Freien; nicht in gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben, außer Schneidwerkstätten; nic...
Lapp Kabel
1600205/100
ab € 1,42*
pro Meter
 
 Meter
Gummi Anschluss- und Steuerleitung H05RR-F 3 G 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, sch (2 Angebote) 
Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, gemäß EN 50565-2: Trockene und feuchte Räume; nur zeitweise im Freien; nicht in gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben, außer Schneidwerkstätten; nic...
Lapp Kabel
1600208/100
ab € 1,48*
pro Meter
 
 Meter
Gummi Anschluss- und Steuerleitung H05RR-F 3 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, sc (2 Angebote) 
Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, gemäß EN 50565-2: Trockene und feuchte Räume; nur zeitweise im Freien; nicht in gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben, außer Schneidwerkstätten; nic...
Lapp Kabel
1600207/100
ab € 1,31*
pro Meter
 
 Meter
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   19   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.