Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > SPO2-Sensor

  SPO2-Sensor  (70 Angebote unter 29.047.581 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „SPO2-Sensor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"SPO2-Sensor"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
EcoNet Ohrclip SpO2 für Kleinkinder Ohrclip Y-Sensor Nellcor (1 Angebot) 
Zubehör für Econet Sentry-NST Patientenmonitor Ohrclip SpO2 Y-Sensor für Kleinkinder
Nellcor
21.13-5267
ab € 64,11*
pro Stück
 
 Stück
Sensor Armband Kinder DAATRICS weiß (2 Angebote) 
Sensor Armband Kinder DAATRICS weiß Highlights Überwachung der Atmung, Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung Messung zum Temperaturempfinden, ob es dem Baby zu warm oder kalt ist Intelligentes, drei...
k.A.
NEBABYSENSOR
ab € 201,74*
pro Stück
 
 Stück
TE Connectivity ELM-4000 Biometrischer Sensor Optisch THT 3-Pin (1 Angebot) 
Sensortechnik = Optisch Serie = ELM-4000 Montage-Typ = THT Pinanzahl = 3 Arbeitsspannnung max. = 1,5 V Betriebstemperatur max. = +80 °C Betriebstemperatur min. = –25 °C Abmessungen = 4.4 x 1.9 x 5....
TE Connectivity
20-0599
ab € 30,69*
pro 5 Stück
 
 Packung
SPO2 SoftTip Sensor für Erwachsene, Kabellänge 120 cm, Typ BCI, Bruker, Weinmann, Hanau Life (autoklavierbar) (1 Angebot) 
SoftTip Sensoren Neu - Autoklavierbar Für Nellcor Oxisensor, BCI, Bruker, Weinmann, Hanau Life, HP/Philips Medical, GE- Ohmeda / -Datex
MESA
SPR-3222-12
ab € 229,95*
pro Stück
 
 Stück
Adapterkabel für wiederverwendbare SpO2-Aufnehmer #M1940A (1 Angebot) 
Adapterkabel für wiederverwendbare SpO2-Aufnehmer #M1940A
MPC International
AS816E
ab € 87,13*
pro Stück
 
 Stück
AMS OSRAM GROUP SFH 7070 BIOMONITORING-SENSOR, -40 BIS 85°C (2 Angebote) 
Produktpalette: BIOFY Betriebstemperatur, max.: 85 °C Messbare Analyten: Herzfrequenzmonitor, Pulsoximeter Biosensor: Biomonitoring-Sensor Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: To Be Advised RoHS ...
ams OSRAM
SFH 7070
ab € 0,82*
pro Stück
 
 Stück
SPO2 SoftTip Sensor für Erwachsene, Kabellänge 150 cm, Typ HP / Philips Medical (autoklavierbar) (1 Angebot) 
SoftTip Sensoren Neu - Autoklavierbar Für Nellcor Oxisensor, BCI, Bruker, Weinmann, Hanau Life, HP/Philips Medical, GE- Ohmeda / -Datex
MESA
SPR-2414-15
ab € 230,96*
pro Stück
 
 Stück
Nellcor D-YSE Ohrhalterung für D-YS Sensor (1 Angebot) 
Nellcor D-YSE Ohrhalterung für D-YS Sensor
MPC International
AS517
ab € 18,41*
pro Stück
 
 Stück
SPO2 SoftTip Sensor für Erwachsene, Kabellänge 295 cm, Typ HP / Philips Medical (autoklavierbar) (1 Angebot) 
SoftTip Sensoren Neu - Autoklavierbar Für Nellcor Oxisensor, BCI, Bruker, Weinmann, Hanau Life, HP/Philips Medical, GE- Ohmeda / -Datex
MESA
SPR-2412
ab € 293,53*
pro Stück
 
 Stück
Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS inkl.Klebestreifen (1 Angebot) 
Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS inkl.Klebestreifen
Covidien
AS516
ab € 153,28*
pro Stück
 
 Stück
SPO2 SoftTip Sensor für Erwachsene, Kabellänge 360 cm, Typ GE - Datex (autoklavierbar) (1 Angebot) 
SoftTip Sensoren Neu - Autoklavierbar Für Nellcor Oxisensor, BCI, Bruker, Weinmann, Hanau Life, HP/Philips Medical, GE- Ohmeda / -Datex
MESA
SPR-3512-40
ab € 292,68*
pro Stück
 
 Stück
Sensor für Nellcor #Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, Länge: 90 cm, NON-MAX, inkl. Klettband und 100 Klebestreifen (1 Angebot) 
Sensor für Nellcor #Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, Länge: 90 cm, NON-MAX, inkl. Klettband und 100 Klebestreifen
MPC International
AS504E
ab € 139,19*
pro Stück
 
 Stück
SPO2 SoftTip Sensor für Erwachsene, Kabellänge 360 cm, Typ GE - Ohmeda (autoklavierbar) (1 Angebot) 
SoftTip Sensoren Neu - Autoklavierbar Für Nellcor Oxisensor, BCI, Bruker, Weinmann, Hanau Life, HP/Philips Medical, GE- Ohmeda / -Datex
MESA
SPR-3412
ab € 317,26*
pro Stück
 
 Stück
Fingerpulsoximeter PC 60E Clip-Sensor Kinder Creative Medical (1 Stck) (1 Angebot) 
CREATIVE MEDICAL Fingerpulsoximeter PC 60E Clip-Sensor Kinder (1 Stck) Clip-Sensor Kinder für Fingerpulsoximeter Modell PC 60E
Creative Medical
690660
ab € 62,02*
pro Stück
 
 Stück
TE Connectivity ELM-4000 Biometrischer Sensor Optisch THT 3-Pin (3 Angebote) 
Sensortechnik = Optisch Serie = ELM-4000 Montage-Typ = THT Pinanzahl = 3 Arbeitsspannnung max. = 1,4 V Betriebstemperatur max. = +80 °C Betriebstemperatur min. = –25 °C Abmessungen = 4.4 x 1.9 x 5....
TE Connectivity
20-0584
ab € 1,92*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.