Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachfolie, 1000mm breitx50lfm, 120µ,, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Flachfolie, 1000 mm breit x 50 lfm, Stärke 120 µ, transparent
PE-Flachfolie, 1000 mm breit x 50 lfm, Stärke 120 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8260036
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260036
EAN/GTIN:
     4056705101302
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie

Zuverlässiger Schutz vor Staub, Schmutz und Witterungseinflüssen

  • Universeller Einsatz im Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Handel u.v.m.
  • Undurchlässig, strapazierfähig und robust
  • Auch bedruckt lieferbar
  • Stärke: 120 µ
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Gewicht pro Rolle: ca. 6 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,48
Länge innen:
50 m
Breite innen:
1000 mm
Stärke:
120 µ
Weitere Suchbegriffe: PE, Abdeckfolie, Folie, 8260036, 8.260.036, 82.600.36, pe-schutzfolie, abdeckplane, baufolie, planfolie, schutzfolie
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 44,17*
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 25,38*
€ 48,55*
5 Tage
301
1
€ 7,90*
ab € 16,04*
€ 49,09*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 37,56*
€ 49,85*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,99*
€ 50,79*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,55*
€ 57,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,56*
€ 56,60
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 44,74*
€ 53,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,26*
€ 49,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,50*
€ 35,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5076* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.