Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachfolie, 2000mm breitx50lfm, 100µ,, transluzent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Flachfolie transluzent, 2.000 mm x 50 lfm., 100 &#956
PE-Flachfolie transluzent, 2.000 mm x 50 lfm., 100 &#956
Artikel-Nr.:
     776-FS0020
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260051
EAN/GTIN:
     4056705600515
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
  • Optimaler Schutz vor Wind, Regen, Staub, Schmutz und anderen Umwelteinflüssen
  • Besonders zum Einwickeln oder Abdecken grosser Gegenstände geeignet
  • Hergestellt aus einem grossen Anteil Recyclingmaterial, daher sehr kostengünstig
  • Vielseitig einsetzbar, undurchlässig
  • Strapazierfähig und robust
  • Auf Rolle, einmal gefaltet
  • Rollendurchmesser: ca. 150 mm
  • Gewicht pro Rolle: ca. 10,0 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
1000 mm
Breite innen:
2000 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transluzent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
6,24
Weitere Suchbegriffe: pe-schutzfolie, abdeckplane, plane, planfolie, ldpe, Baufolie, PE, transluzent, Abdeckfolie, Folie, 8260051, 8.260.051, 82.600.51
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
318
1
€ 7,90*
ab € 9,58*
€ 40,45*
Lager 776
1
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 40,62*
1
Frei Haus
ab € 21,96*
€ 44,65*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 34,43*
€ 45,86*
5 Tage
10
1
€ 3,99*
ab € 23,54*
€ 46,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,62*
€ 48,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,33*
€ 47,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 37,42*
€ 44,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,36*
€ 40,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,35*
€ 36,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Rolle
ab 133 Rollen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Rolle
ab 266 Rollen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Rolle
ab 399 Rollen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Rolle
ab 532 Rollen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1856* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.