| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-11831 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Palettendeckblätter glatt LDPE • Rollenware, perforiert für den schnellen Einsatz - einfach gewünschte Länge abtrennen - fertig • LDPE-Folie - voll recyclebar - umwelt- und ressourcenschonend • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln • Auf Wunsch auch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Auch farbig bzw. mit individuellem Druck lieferbar • Schützt die Oberseite der Palettenladung vor Feuchtigkeit, Schmutz und leichten Beschädigungen Weitere Informationen: | | Stärke: | 25 µm | Breite: | 120 cm | Länge: | 160 cm | Farbe: | transparent | Folie: | LDPE | PE | Inhalt: | 250 St/Ro | Produkteigenschaften: | lebensmittelecht | perforiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckblätter, PEPalettenabdeckfolien, PE-Palettenabdeckfolien, Palettenabdeckblätter, Palettenblätter, Abdeckfolien, Abdeckblatt, Palettendeckblätter, Palettenabdeckung, Palettenabdeckfolien |
| | |
| |