| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-132010R220 Herst.-Nr.: 132010R220 EAN/GTIN: 4039976151856 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarker, hocheffizienter Luftentfeuchter/Bautrockner zum Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten muffiger Kellerräume u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie. - Entfeuchtungsleistung ≤ 80 l/24 h, Luftmenge ≤ 850 m³/h
- Kälteaggregat mit Rotationskolbenverdichter und Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1200 W, mit automatischem Heißgas-Abtausystem, für Dauerbetrieb
- Sehr leiser Lauf
- Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem 3" Display und Memory-Funktion
- Elektronischer Hygrostat, Betriebsstundenzähler, Stromverbrauchszähler
- Luftfilter
- Im stabilen Stahlblechgehäuse auf fahrbarem Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern
- Im Karton
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | Länge: | 570 mm | Breite: | 530 mm | Höhe: | 1045 mm | Gewicht: | 57,2 kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 874 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.477,90* | € 1.595,69* | | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | € 52,95* | ab € 1.476,50* | € 1.641,9454* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 1.761,36* | € 1.891,25* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1.831,43* | € 1.996,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|