| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6740019 Herst.-Nr.: 21112046 EAN/GTIN: 4006325138837 |
| | |
|
| | |
| GLORIA Feuerlöscher PD 6 GA. Ausführung: DIN EN 3 . Breite: 270 mm. Durchmesser: 150 mm. Farbe: Rot. Fassungsvermögen: 6 K g. Feuerlöscherklasse: A;B;C. Funktionsdauer: 16 s. Geeignet für: Brandklassen A, B, C. Gewicht: 10000 g. Gewicht Löschmittel: 6 kg. Grundfarbe: Rot. Höhe: 500 mm. Löschmittel: Pulver. Marke: GLORIA. Material: Polyesterharzbeschichtung. Reichweite: 6 m. Sicherheitshinweise: PräventionAnerkannte industrielle Hygienemaßnahmen beachten. Reaktion - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Lagerung: Nicht in der Nähe von inkompatiblen Materialien lagern. Entsorgung: Abfall und Rückstände gemäß der örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen.. Temperaturfunktionsbereich (maximal): +60 °C. Temperaturfunktionsbereich (min): -30 °C. Tiefe: 162 mm. Treibmittel: N2. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10000 g | Farbe: | Rot | Höhe: | 500 mm | Breite: | 270 mm | Tiefe: | 162 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulver-feuerlöscher gloria, pulver feuerlöscher, feuerlöscher gloria, FEUERLÖSCHER, PULVERFEUERLÖSCHER, SCHAUMFEUERLÖSCHER, AUFLADEFEUERLÖSCHER, KOHLENDIOXIDLÖSCHER, LÖSCHDECKE, SCHAUMLÖSCHER, LÖSCHDECKEN |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,38* | € 68,61* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 54,61* | € 71,30* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 93,10* | € 117,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|