Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, blau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, blau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, blau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, blau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, blau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, blau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, blau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, blau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, blau
Bürolocher NeXXt, 25 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-50050035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50050035
EAN/GTIN:
     4002432354504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Leitz Bürolocher NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 2,5 mm/25. Material: Metall mit Kunststoffgehäuse. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Farbe:
blau
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Lochung:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
25
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.