Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-50081051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50081051
EAN/GTIN:
     4002432103041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt WOW Metall. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Farbe:
eisblau
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
metall
max. Anzahl der Blätter:
30
Lochung:
80mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
max. Einstell-Format:
A4, Folio
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 310 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
52263051
ab € 3,40*
Zubehör
Leitz
55022051
ab € 13,61*
Zubehör
Leitz
55022062
ab € 13,70*
Zubehör
Leitz
55021051
ab € 14,08*
Zubehör
Leitz
53192051
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.