Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, schwarz
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-50380095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50380095
EAN/GTIN:
     4002432310609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Leitz Bürolocher Klein NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1,6 mm/16. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
Lochung:
80mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Garantiedauer:
10 Jahre
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
max. Anzahl der Blätter:
16
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 5,85*
Zubehör
Leitz
50380025
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.