Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-L0S70AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L0S70AE
EAN/GTIN:
     725184104206
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für große Arbeitsgruppen, die zuverlässige Leistung für kostengünstige Ausdrucke in Profiqualität benötigen – Seite für Seite.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
800 x 1200 x 1956 mm
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 725184104206; (BGX) 725184104183; (BGY) 725184104190
HP GTIN (EAN/UPC):
725184104206, 725184104183, 725184104190
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 953 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8730
Seitenergebnis schwarze Tinte:
2000 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
42.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
L0S70AE
Ursprungsland:
Tschechische Republik, Irland
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
119 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
100 g
Verpackungsbreite:
119 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
36 mm
Paketgewicht:
120 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 7700 Series; OfficeJet Pro 7720; OfficeJet Pro 7730; OfficeJet Pro 7740 WF; OfficeJet Pro 8200 Series; OfficeJet Pro 8210; OfficeJet Pro 8216; OfficeJet Pro 8218; OfficeJet Pro 8710; OfficeJet Pro 8715; OfficeJet Pro 8718; OfficeJet Pro 8719; OfficeJet Pro 8720; OfficeJet Pro 8720 Series; OfficeJet Pro 8725; OfficeJet Pro 8730; OfficeJet Pro 8740
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.