Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintentank PGI-35 Bk, schwarz für portable Tintenstrahldrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Tintentank PGI-35 Bk, schwarz für portable Tintenstrahldrucker
Canon Tintentank PGI-35 Bk, schwarz für portable Tintenstrahldrucker
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-1509B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1509B001
EAN/GTIN:
     4960999391731
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon Tintentank PGI-35 Bk, schwarz für portable Tintenstrahldrucker

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Diese schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Mit dem 9,3 ml fassenden Tintentank können bis zu 191 Seiten im A4-Format gedruckt werden
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Kompatibel mit:
Pixma IP 100; Pixma IP 100 Portable; Pixma IP 100 V; Pixma IP 110

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 100; Pixma IP 100 Portable; Pixma IP 100 V; Pixma IP 110; Pixma IP 110 + Battery; Pixma IP 110 Series; Pixma TR 150
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
8190A002
ab € 15,38*
Sonstiges
Canon
9818A002
ab € 10,11*
Sonstiges
Canon
1511B018
ab € 21,71*
Sonstiges
Canon
1509B012
ab € 14,57*
Sonstiges
Canon
8191A002
ab € 12,89*
Sonstiges
Canon
1511B001
ab € 11,02*
Sonstiges
Canon
1033A001
ab € 21,69*
Sonstiges
Canon
1033A002
ab € 5,41*
Sonstiges
Canon
4706A029
ab € 30,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.