Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups KT8501 Duothek KT8501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups KT8501 Duothek KT8501
Krups KT8501 Duothek KT8501
Krups KT8501 Duothek KT8501
Krups KT8501 Duothek KT8501
Krups KT8501 Duothek KT8501
Krups KT8501 Duothek KT8501
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23084246
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KT850110
EAN/GTIN:
     3045386362455
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Die Filterkaffeemaschine, die für ein doppeltes Kaffeeerlebnis und langanhaltenden Geschmack entwickelt wurde
Ein beispielloses Kaffeeerlebnis: Mit der Krups Duothek Filterkaffeemaschine können Sie zwei unabhängig voneinander gebrühte Kannen Kaffee gleichzeitig genießen.

Dank eines optimierten Designs bietet diese einfach zu bedienende Kaffeemaschine doppeltes Kaffeebrühen mit einer Menge, die für jeden Anlass ausreicht, und zwei Isolierkannen, um den Kaffee für langanhaltenden Genuss warmzuhalten. Eine große Auswahl an praktischen Funktionen, die für müheloses Kaffeebrühen entwickelt wurden, runden das perfekte Kaffeebrühpaket ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
3290 g
Energie
Leistung
1700 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
266 mm
Verpackungstiefe
374 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
4190 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Kapazität (in Tassen)
16 Tassen
Warmhaltefunktion
Ja
Ursprungsland
Portugal
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Groupe SEB
F28142
ab € 30,38*
Zubehör
Krups
SS-201997
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.