Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Speziallocher
>
Artikel
Maped M403411 Locher 30 Blätter Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-85215732
Hersteller:
Maped
Herst.-Nr.:
403411
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
144 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Locherkapazität
30 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Durchschlag Abstand
8 mm
Lochdurchmesser
5.5 mm
Format
A4, US, A5, F3 x 8, A6, 3×8
Ursprungsland
Frankreich
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Klammern & Hefter
>
Locher
Weitere Suchbegriffe:
Mehrfach-Locher
,
Mehrfachlocher
,
Ringbuch-Locher
,
Ringbuchlocher
,
Speziallocher
,
bürolocher
,
Perforator
,
Perforatoren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco PF827AB1 Locher 30 Blätter Schwarz
Rapesco
PF827AB1
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen