Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana BU 512 Oberarm Automatisch 2 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana BU 512 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Medisana BU 512 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65110869
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     51162
EAN/GTIN:
     4015588511622
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Weiß
Mittleren arteriellen Blutdruck
Ja
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Speicherfunktion
Ja
Werteinstufung der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Arrhythmie-Erkennung
Ja
Speicherkartensteckplätze
90
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.