| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26518240 Herst.-Nr.: 79455 EAN/GTIN: 4015588794551 |
| |
|
| | |
| Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung und der Herzfrequenz - Batteriestandsanzeige - Messwertdarstellung auf zweifarbigem OLED-Display - Mit Trageschlaufe - Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden - 10 regelbare Helligkeitsstufen - 6 unterschiedliche Ansichtsdarstellungen - Zertifiziertes Medizinprodukt (Zertifiziert nach MDD Medizinprodukterichtlinie) - Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden - Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz) Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 55 °C | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | Design | Produktfarbe | Silber, Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 58 mm | | Tiefe | 34 mm | | Höhe | 35 mm | | Gewicht | 53 g | Technische Details | Messungstyp | Finger | Energie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Akku-/Batterietyp | AAA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |