Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0454500027 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0454500027 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0454500027 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66591602
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0454500027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,06*
€ 271,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
083627
ab € 2,62*
Zubehör
Kludi
4021344999412
ab € 13,08*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,81*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,43*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.