Leitkegel Adapter zum einfachen Einhängen von Absperrketten NOVAP Leitkegel Adapter Leitkegel Adapter zum aufstecken auf die meisten handelsüblichen Verkehrsleitkegel. Macht im handumdrehen aus ein...
Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kunststoffkette ist nur zum Abgrenzen, Markieren und Sichern verwendbar. Sie ist nicht auf Festigkeit geprüft und darf...
Form: Langgliedrige Kunststoff-Kette. Einsatz: Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kette ist überfahrsicher, so dass zum schnelleren Auf- und Zusperren, d...
Absperrkette für Mobile Kettenständer, Länge 10 m, rot/weiß Die Absperrkette für mobile Kettenständer sorgt für eine vorschriftsmäßige Abgrenzung von Gefahrenzonen. Die Kette ist auch eine geeignet...
Mit einer Höhe von 90 cm sind die massiven, 7 kg schweren Warnaufsteller mit rot/weißer Schraffur (RA2, gemäß ASR A1.3) und rutschfester Unterlage ideal für Absperrungen im Innen- und Außenbereich....
Dieses Set besteht aus 4 Absperr-Pfosten zum Einschlagen, 10 m rot/weißer Kunststoffkette und 20 entsprechenden Verbindungsgliedern, ebenfalls aus Kunststoff. Somit eignet es sich perfekt für die A...
Dieses Rundum-sorglos-Paket in rot/weiß, bestehend aus 6 Pylonen, 6 Kettenhaltern, einer 10 m langen Absperrkette sowie 20 Ersatz-Kettengliedern, bietet den perfekten Einstieg zur Sicherung einer G...
Das vielteilige Verkehrsleitzylinder PIN Komplett-Set inklusive 6 Pfosten, 10 m Absperrkette und weiterem Zubehör ist bereit für das für Karosserien schonende Abtrennen von Fahrspuren oder Gehwegen...
Mit der Absperrkette sperrst Du verschiedene Bereiche schnell und sicher ab. Das auffällige Design in Rot und Weiß sorgt für eine hohe Sichtbarkeit mit zusätzlichem Warneffekt. Daher eignet sich di...
Form: Langgliedrige Kunststoff-Kette. Einsatz: Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kette ist überfahrsicher, so dass zum schnelleren Auf- und Zusperren, d...
Absperrkette Kunststoff Länge: 5,0 m, Gliederstärke 6 mm Ausgewählte Version: 05 - weiß NOVAP Absperrketten Material: Polyethylen besonders hohe Dichte für eine verbesserte Lebensdauer UV-stabilisi...