Absperrkette zum Markieren, auf Rolle, 25 m, 8 mm, Innen- und Außenbereich, Kunststoff, Absichern odAbsperrkette zum Markieren, auf Rolle, 25 m, 8 mm, Innen- und Außenbereich, Kunststoff Die Absper...
Mit der Absperrkette sperrst Du verschiedene Bereiche schnell und sicher ab. Das auffällige Design in Rot und Weiß sorgt für eine hohe Sichtbarkeit mit zusätzlichem Warneffekt. Daher eignet sich di...
geeignet für verschiedene Anwendungsbereiche zum Absperren, Sichern und Markieren auch als Regenablaufkette nutzbar zum Anbringen im Wasserablauf für den Einsatz in Innen- und Außenbereich witterun...
aus Polypropylencarbonat · Flachprofil 9 mm · Länge 3 m · Gewicht 0,41 kg · mit zwei Universalhaken Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,41kg
Dieses Set besteht aus 4 Absperr-Pfosten zum Einschlagen, 10 m rot/weißer Kunststoffkette und 20 entsprechenden Verbindungsgliedern, ebenfalls aus Kunststoff. Somit eignet es sich perfekt für die A...
Absperrkette für Kettenwarnständer Durchmesser 6 mm Länge 50 m Aus Nylon in rot/weiß Suchbegriffe: Absperrkette, Absperrpfosten, Kette, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinri...
geeignet für verschiedene Anwendungsbereiche zum Absperren, Sichern und Markieren auch als Regenablaufkette nutzbar zum Anbringen im Wasserablauf für den Einsatz in Innen- und Außenbereich witterun...
Absperrkette aus Kunststoff, 10 m lang, rot/weiß, Durchmesser 6 mm Absperrkette aus Kunststoff 10 m lang, rot/weiß Durchmesser 6 mmTechnische Daten: Farbe: rot / weiß Werkstoff: Kunststoff Länge au...
Leitkegel Adapter zum einfachen Einhängen von Absperrketten NOVAP Leitkegel Adapter Leitkegel Adapter zum aufstecken auf die meisten handelsüblichen Verkehrsleitkegel. Macht im handumdrehen aus ein...
Dieses Rundum-sorglos-Paket in rot/weiß, bestehend aus 6 Pylonen, 6 Kettenhaltern, einer 10 m langen Absperrkette sowie 20 Ersatz-Kettengliedern, bietet den perfekten Einstieg zur Sicherung einer G...
Das vielteilige Verkehrsleitzylinder PIN Komplett-Set inklusive 6 Pfosten, 10 m Absperrkette und weiterem Zubehör ist bereit für das für Karosserien schonende Abtrennen von Fahrspuren oder Gehwegen...