Produktpalette: - Lieferumfang des Kits: Blaue, 600 x 1200 x 15mm große Tischmatte aus Gummi, Armband, 1.83m langes Spiralkabel, 4.57m langes Erdungskabel &, universelles Druckknopf-Kit SVHC: To Be...
9900040159, ESD-Matte, blau Diese ergonomische, leitfähige ESD-Matte schützt elektrostatisch gefährdete Bauelemente. , Material:Verschleißfest und elastisch, entspricht den Anforderungen nach IEC61...
Antistatik-Reiniger, leitfähig, für ESD-Matten und Plattenoberflächen, Sprühflasche, 750 ml. Speziell für die Reinigung und Pflege leitfähiger Tisch- und Bodenmatten entwickelt. Rückstände, Öl, Fin...
9900040158, ESD-Matte, grau Diese ergonomische, leitfähige ESD-Matte schützt elektrostatisch gefährdete Bauelemente. , Material:Verschleißfest und elastisch, entspricht den Anforderungen nach IEC61...
ESD-Matte Diamond Stat™, Breite 910 mm, pro lfd. m, schwarz. ESD-Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung und trockene Bereiche. Durch die Höhe von 14 mm und der Tränenblechoberfläche, ist es ein...
9900040160, ESD-Matte, grau Diese ergonomische, leitfähige ESD-Matte schützt elektrostatisch gefährdete Bauelemente. , Material:Verschleißfest und elastisch, entspricht den Anforderungen nach IEC61...
Produktpalette: - Lieferumfang des Kits: Graue, 600 x 1200 x 15mm große Tischmatte, Armband, 1.83m langes Spiralkabel, 4.57m langes Erdungskabel &, universelles Druckknopf-Kit SVHC: To Be Advised R...
ESD Erdungsmatte, 9-366-0, Bernstein Die Erdungs-Matte als sichere Methode um elektrostatische Aufladung abzuleiten, geeignet für Tisch, Regal oder Boden. Anschluss-Empfehlung: 9-359-1 ESD Erdungsb...