Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Datenübertragungskabel

  Datenübertragungskabel  (9.651 Angebote unter 29.255.440 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Datenübertragungskabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 50 m, Simplex, Dca-s1a,d0,a1 (16 Angebote) 
Cat.7 S/FTP Verlegekabel, 50 m, Simplex, Dca-s1a,d0,a1 Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 10GBit Ethernet 1200 MHz Übertragungsfrequenz Permanent...
ASSMANN Electronic
DK-1743-VH-050
ab € 26,39*
pro 50 Meter
 
 Stück
Datenkabel, Kat.7, Tr.1000 S/FTP AWG23 schwarz UC900 HS23 4P PE (1 Angebot) 
Datenkabel, Kat.7, Tr.1000 S/FTP AWG23 schwarz UC900 HS23 4P PEInstallationskabel für den Außenbereich UC900 HS23 C7 S/FTP 4P PE 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.7 für die strukturierte ...
Draka
60026558
ab € 0,83*
pro Meter
 
 Meter
Telefon-Leitung J-Y(ST)Y 4x2x0,8 100m Ring (1 Angebot) 
Mantelleitung zur festen Verlegung
Faber
100008
ab € 0,7773*
pro Meter
 
 Meter
PVC Datenkabel, 5-adrig, 0,14 mm², AWG 26, grau, 0034305 (6 Angebote) 
PVC-Datenkabel, 0034305/100, LAPP KABEL Geschirmte Datenübertragungsleitung, Niederfrequenz-PVC-Datenleitung. Features * Flammwidrig * Störsignale * Vielfältige Einsatzmöglichkeiten * Gesamtgeflech...
Lapp Kabel
0034305
ab € 0,44059*
pro Meter
 
 Meter
CAT 7 S-FTP Verlegekabel, 250 m, Simplex, Dca-s1a,d0,a1 (14 Angebote) 
CAT 7 S-FTP Verlegekabel, 250 m, Simplex, Dca-s1a,d0,a1 Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 10GBit Ethernet 1200 MHz Übertragungsfrequenz Permanen...
ASSMANN Electronic
DK-1743-VH-250
ab € 132,51*
pro 250 Meter
 
 Stück
Lapp UNITRONIC LiYCY Datenkabel 0,14 mm² Ø 4.3mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau (2 Angebote) 
Leiterquerschnitt = 0,14 mm² Aderzahl = 4 AWG = 26 AWG Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Länge = 100m Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt Certification RPC = Eca Kabeltyp = LiYCY Außendurchmess...
Lapp Kabel
0034304
ab € 48,64*
pro Stück
 
 Rolle
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY (TP); 2x2x0,75mm2; PVC; grau; 500V (5 Angebote) 
Hersteller: LAPP Nennspannung: 500V Betriebstemperatur: -5...70°C Leitungs-Typ: zur Datenübertragung Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: grau Ader-Art: Cu Resistenz gegenüber:...
Lapp Kabel
0035820
ab € 1,09275*
pro Meter
 
 Meter
DRAKA UC1500 SS22 C7A S/FTP 4P PE 1000DW 4x2 AWG22 UC Kupfer PE Datenkabel (2 Angebote) 
DRAKA UC1500 SS22 C7A S/FTP 4P PE 1000DW 4x2 AWG22 UC Kupfer PE Datenkabel
Draka
60089979
ab € 1,35*
pro Meter
 
 Meter
Cat.6A U/FTP Verlegekabel, 100 m, Simplex, Eca (16 Angebote) 
Cat.6A U/FTP Verlegekabel, 100 m, Simplex, Eca Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 10GBit Ethernet 500 MHz Übertragungsfrequenz PoE Power over Eth...
ASSMANN Electronic
DK-1623-A-VH-1
ab € 49,83*
pro 100 Meter
 
 Stück
Cat.5e U/UTP Verlegekabel, 305 m, Simplex, Eca (13 Angebote) 
Cat.5e U/UTP Verlegekabel, 305 m, Simplex, Eca Produktvorteile: 1GBit Ethernet 100 MHz Übertragungsfrequenz PoE Power over Ethernet Unterstützung BauPVO Klasse Eca Das Digitus Cat 5e U/UTP Verlegek...
ASSMANN Electronic
DK-1511-V-305-1
ab € 62,89*
pro 305 Meter
 
 Rolle
ALPHA WIRE 1896/10C SL005 KABEL,20AWG 10-ADRIG SCHIEFER 30.5M (3 Angebote) 
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: 1896 Mantelfarbe: Schiefer Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 20 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 28AWG An...
Alpha Wire
1896/10C SL005
ab € 97,58*
pro 30 Meter
 
 Rolle
Mehradriges Kabel, CY-Kupferblende, PVC, 2x 0.25mm², 50m, Grau (1 Angebot) 
Mehradriges Kabel, Typ=UNITRONIC LIYCY 2X0,25, Leiter=2, Manteldurchmesser=4.5 mm, Nennspannung max.=500 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.25 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Testspannung=1.5 k...
Lapp Kabel
UNITRONIC LIYCY 2X0,25
ab € 25,33*
pro 50 Meter
 
 Rolle
Elmat J-y(St)y Lg, 100m Grau (1 Angebot) 
Dieses Kabel wird als Sprechleitung im Sprechstellen- und Nebenstellaufbau zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Innenräumen und zur festen Verlegung an Außenwänden, vor Sonneneinstrahlung...
Elmat Schlagheck
3161003
ab € 20,11*
pro Stück
 
 Stück
PVC Datenleitung LAPP UNITRONIC LiYY A 21xAWG26/7 - 0022421 (4 Angebote) 
Datenleitung Aderanzahl: 21 x AWG26/7 dunkelgrau (ähnlich RAL 7031) Außendurchmesser: 7 mm Außenmantel: PVC Geschirmt Flammwidrig Verpackungseinheit: Meterware  *** Dieser Artikel ist vom Widerruf ...
Lapp Kabel
0022421
ab € 1,53*
pro Meter
 
 Meter
UNITRONIC LiYCY 6x0,5 0034606/100 (6 Angebote) 
UNITRONIC LiYCY 6x0,5 0034606/100Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 6x0,5 100 M Datenleitung Niederfrequenz 6X0.5 Ader-Farbcode: DIN 47100 PVC Geschirmt flexibel Anwendungsgebiete: PVC-Au...
Lapp Kabel
0034606/100
ab € 0,5249*
pro Meter
 
 Meter
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   644   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Datenübertragungskabel
^

Datenkabel – für die sichere und schnelle Übertragung digitaler Daten

Datenkabel werden für die Verkabelung in Datennetzen und den Anschluss von Datengeräten eingesetzt. Sie sind für die sichere und schnelle Übertragung digitaler Informationen im so genannten Basisband optimiert. Das heißt, die Daten werden nicht auf eine Trägerfrequenz aufmoduliert, wie dies bei Modemverbindungen über Fernmeldekabel oder Koaxialkabel für TV- und Radioprogrammen der Fall ist.
Dateninstallationskabel werden in der Gebäudeverkabelung und flexible Datenleitungen als Patchkabel oder Anschlussleitung für Datengeräten eingesetzt. Die Signaladern im Datenkabel werden paarweise oder in Viererbündeln miteinander verdrillt, damit Störeinflüsse und Asymmetrien vermieden werden. Daher werden sie allgemein auch als Twisted-Pair-Kabel (TP-Kabel) bezeichnet.

Kategorisierung und Bezeichnung der Datenkabel

Datenkabel werden als UTP-Kabel (Unshielded Twisted-Pair) ohne Schirmung oder als STP-Kabel (Shielded Twisted-Pair) mit Schirmung hergestellt. Geschirmte Kabel sind deutlich besser in der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und Abhörsicherheit. In Deutschland werden hauptsächlich geschirmte Datenkabel eingesetzt.
Die Installationskabel werden normierten Kategorien von Übertragungseigenschaften zugeordnet. Diesen Kategorien werden auch Verbindungs- und Anschlusselemente wie Anschlussleisten (Patchpanel) und Datendosen zugeordnet. Elemente einer höheren Kategorie können ohne Verlust für ein Datennetz einer niedrigeren Kategorie eingesetzt werden. Das Element mit der niedrigsten Kategorie bestimmt jedoch umgekehrt das Leistungsvermögen des Gesamtnetzes.

Kategorien von Signalkabeln

  • CAT1: Cat4: Diese Kabel werden allgemein für Sprachübertragung (CAT3), aber nur eingeschränkt für Datenverbindungen eingesetzt.
  • CAT5: Häufig installierte Basis von lokalen Datennetzen (Local Area Networks) mit grundsätzlicher Eignung auch für Fast- und Gigabit-Ethernet.
  • CAT6: Bei diesen Kabeln sind höhere Betriebsfrequenzen als bei CAT5 möglich. Geringe Überlangen gegenüber den in Normen festgelegten Werten bei Gigabit-Ethernet sind damit möglich.
  • CAT7: Diese Datenkabel haben vier einzeln abgeschirmte Adernpaare und sind tauglich für 10 Gigabit-Ethernet.

Bezeichnung der Datenkabel

Neben der Kategorisierung in Leistungsklassen werden die Datenkabel nach ihrem physikalischen Aufbau unterschieden. Für die Bezeichnung haben sich regional verschiedene Systeme entwickelt, die mittlerweile alternativ verwendet werden.
Die Anzahl, Dicke und Anordnung der Adern wird beispielsweise mit 4 x 2 x 0,6 angegeben. Dies bedeutet, dass vier Paare mit je zwei Adern mit einem Durchmesser von 0,6 Millimetern enthalten sind. Alternativ wird die Leiterstärke auch in AWG (American Wire Gauge) mit üblicherweise AWG27 bis AWG22 angegeben, wobei eine kleinere AWG-Zahl einen dickeren Leiter bezeichnet.
Nach ISO-Norm wird Datenkabel nach dem Bezeichnungsschema XX/YZZ gekennzeichnet, wobei XX für die Gesamtschirmung mit
  • U - ungeschirmt
  • F - Folienschirm
  • S - Geflechtschirm
  • SF - Geflecht- und Folienschirm

  • Y für die Aderpaarschirmung
  • U - ungeschirmt
  • F - Folienschirm
  • S - Geflechtschirm

und ZZ für
  • TP - Twisted Pair
  • QP - Quad Pair   

Die Auswahl des geeigneten Datenkabel

In einem Datennetz bestimmen die Elemente mit der niedrigeren Leistungsklasse die Performance des Netzes. Welche Anforderungen an das physikalische Datennetz gestellt werden, ist in den LAN-Standards definiert. Dateninstallationskabel sollten daher so gewählt werden, dass sie auch für den zukünftigen Bedarf geeignet sind. Denn der Aufwand für die Erneuerung des Kabelnetzes ist im Vergleich zum Austausch von Datendosen und aktiven Komponenten erheblich. Auch die baulichen Verhältnisse sind maßgeblich für die Wahl des geeigneten Datenkabels. Müssen größere Längen bis zum Datenverteiler überbrückt werden oder sollen mehrere Datenverbindungen über ein Kabel realisiert werden? Datenkabel der höheren Kategorie bieten im Zweifel mehr Flexibilität.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.