Edles Material – hochwertige Verarbeitung. Die Halogen 12 V-Einbauleuchten der Premium Line bieten brillantes Licht und erfüllen selbst höchste Ansprüche an Materialqualität und Design. Einbauleuch...
NV-Einbaustrahler GX5,3/50W chrom Niedervolt-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Material: Aluminiumguss, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte...
NV-Einbaustrahler GX5,3/50W chrom matt Niedervolt-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, Material: Stahl / Messing, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete ...
NOBILE D3830.09 Einbaustrahler GX5,3 50W nickel 1760000900 Edler Einbauspot von Nobile, passend für einen Einbaudurchmesser von 68mm. Der edle Look aus gebürstetem Stahl und einem Innenring aus Mes...
NV-Einbaudownlight GX5,3 35W IP65 Edels Niedervolt-Einbaudownlight rund, mit erhöhter Schutzart, starr, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. N...