Sterican Safety Die Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus sind einfach und intuitiv zu handhaben. Unmittelbar nach Gebrauch kann der Sicherheitsmechanismus einhändig ausgelöst werden und die Akt...
Die Neopoint Einmalkanülen eignen sich für verschiedene Anwendungen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur minimale Trauma infolge der Injektion. Die dünnwandigen Neopoi...
Sterican® Einmalkanülen intermuskuläre Anwendung Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-...
Die Sterican® Einmalkanülen von B.Braun eignen sich für die Intramuskuläre Injektion. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur minimale Trauma infolge der Injektion. Die dü...
Sterican® Einmalkanülen zur Varizenverödung Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insul...
Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril Edelstahl. Mit Luer-Lock-Anschluß für Einmal-Spritzen. Steril verpackt zu 100 St. Farbkodiert. Gauge 18 x 2" Farbe pink Länge 50 mm Ø außen 1,20 mm Material Edels...
Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril Edelstahl. Mit Luer-Lock-Anschluß für Einmal-Spritzen. Steril verpackt zu 100 St. Farbkodiert. Gauge 18 x 1 1/2" Farbe pink Länge 40 mm Ø außen 1,20 mm Material E...
Einmal-Kanülen Aganiä mit Luer-Lock -Ultrascharfer Schliff durch Lancet Point Technik -Edelstahlkanüle mit Spezial-Silikonbeschichtung -Transparente und farbkodierte Luer-Lock Ansätze nach EN ISO 6...