Handstretchfolie zur zuverlässigen und preiswerten Palettensicherung äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Diebstahl Wirtschaftlicher Materialverbrauch, aus 300 lfm. ...
Transparente Handstretchfolie 500 mm 300 lfm 20 my Die Handstretchfolie geeignet zum Wickeln und Stretchen, um Ihre Sendung zu fixieren und vor Nässe und Schmutz auf dem Transportweg zu schützen. M...
Recyclefähig, aus Polyethylen. Auf Rollen zum Nachfüllen des Handwicklers. Mit dieser Folie können schwere Paletten durch mehrfache, überlappende Wicklung wirksam stabilisiert werden. Eigenschaften...
Recyclefähig, aus Polyethylen. Auf Rollen zum Nachfüllen des Handwicklers. Mit dieser Folie können schwere Paletten durch mehrfache, überlappende Wicklung wirksam stabilisiert werden. Eigenschaften...
Die elastische Hand-Stretchfolie besitzt eine hohe Reißdehnung und eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung. Zudem erweist die PE Stretchfolie sich auch als zuverl...
ABVERKAUF, zum Sommerschlußverkauf, jetzt super Kondition sichern!!! Handstrechfolien, zum Einstretchen des Verpackungsgutes per Hand vorgesehen. Sie haben die Auswahl zwischen unterschiedlichen Ty...
Schwarze Handstretchfolie 500mm x 300lfm, 20m Die Handstretchfolie ist ideal für den Diebstahlschutz / Sichtschutz. Die Folie lässt sich mittels eines Abrollers sehr leicht verarbeiten. Eigenschaft...
Recyclefähig, aus Polyethylen. Auf Rollen zum Nachfüllen des Handwicklers. Mit dieser Folie können schwere Paletten durch mehrfache, überlappende Wicklung wirksam stabilisiert werden. Eigenschaften...
Handstretchfolie, BxL 500 mm x 300 m, Stärke 20 µm Mit der Handstretchfolie, transparent aus LDPE sichern Sie Ihre Paletten für den Transport einfach, schnell und effektiv. Die Ladung wird zudem vo...
Verpackungsfolie für Paletten elastische LDPE-Stretchfolie auf Handrollen sparsam, gut haftend und günstig geräuscharm abrollend reißfest und durchstoßfest Schutz vor Schmutz und Witterungseinflüssen
Stretchfolie-Handstretchfolie, 20my schwarz PE-Stretchfolie-Handstretchfolie, 20my 500 mm x 300 lfm schwarz 20my 50 mm Hülse VE 6 Rollen pro Karton 240 Rollen pro Palette
ROCKET EASYSTRETCH - Handstretchfolie • Äußerst preisattraktive Form der Ladungssicherung • Einfache Handhabung • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mi...