Spulenspannung = 24V dc Kontaktanordnung = DPST Montage Typ = Flanschbefestigung Schaltstrom = 30A Anzahl der Pole = 2 Rastend = Nein Anschluss Typ = Schnellverbindung Länge = 68.58mm Spulenwiderst...
Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 1 Kontaktnennspannung = 900 V dc Kontaktnennstrom = 500 A Reihe = KILOVAC Kontaktart = 1 Schließer Anschlusstyp = Ringkabelschuhklemme Betriebstemperatur ...
Abbildung kann abweichen. Hochleistungsrelais, 68.23.9.024.4300, Finder Features * Kontaktabstand ≥ 3,6 mm * DC-Spulen, mit nur 700 mW Halteleistung * Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Konta...
Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 1 Kontaktnennstrom = 100 A Reihe = KILOVAC Kontaktart = 1 Schließer Anschlusstyp = Schraubanschluss Länge = 57.396mm Tiefe = 39.5mm Hochleistungsrelais, S...
Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 1 Kontaktnennspannung = 900 V dc Kontaktnennstrom = 500 A Reihe = KILOVAC Kontaktart = 1 Schließer Kontakt-Anzahl und -Position = SPST Hochleistungsrelais...
Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 1 Kontaktnennstrom = 500 A Serie = LEV200 Kontaktart = 1 Schließer Montageart = Tafelmontage Hochleistungsrelais, Serie LEV100. Zu den Anwendungen gehören...
Finder 68.22.9.024.4300 Hochleistungs-Printrelais 400 V/AC 100 A 2 Schließer 1 St. Hochleistungs-Printrelais mit 2 Schließer zum Einsatz in Wechselrichtern oder Ladesäulen, max. Dauerstrom 100 A, S...